Page 604 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 604
Combihamers | Combihamers met SDS aansluiting + Klopboormachines GSB 21-2 RE 240V
• De sterkste in zijn klasse - voor de zwaarste toepassingen Bosch-motor met hoog vermogen (1.100 W) met hoog draaimoment voor de zwaarste toepassingen met hoge diameters (boren, werken met holle boorkronen en gatzagen) en om te schroeven
en te roeren
• Robuuste metalen drijfwerkbehuizing voor lange levensduur
• Mechanische overbelastingskoppeling Antirotation voor hoge werkveiligheid ook bij de zwaarste toepassingen Eenhulzige snelspanboorhouder met Auto-Lock voor snel wisselen van het gereedschap met slechts één hand
• Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging en softgrip voor goede grip van de machine
• Toerentalinstelling met stelwiel voor precies werken
• Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links-
en rechtsdraaien
• Softgrip aan de hoofdhandgreep voor goede grip
• Kogelmof voor grote bewegingsradius en ter
vermijding van kabelbreuken
• Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met
boorstandaard
• Het sterkste toestel in zijn klasse met Constant- Electronic en Torque Control voor de zwaarste toepassingen Bosch-motor met hoog vermogen (1.300 W) met hoog draaimoment voor de zwaarste toepassingen met hoge diameters (boren, werken met holle boorkronen en gatzagen) en om te schroeven
en te roeren
• Constant-Electronic voor comfortabeler werken:
houdt toerental ook onder belasting constant
• Torque-Control voor hoge precisie: toerentalinstelling
voor het gelijkmatig indraaien van schroeven voor elke toepassing Robuuste metalen drijfwerkbehuizing voor lange levensduur
• Mechanische overbelastingskoppeling Antirotation voor hoge werkveiligheid ook bij de zwaarste toepassingen
• Eenhulzige snelspanboorhouder met Auto-Lock voor snel wisselen van het gereedschap met slechts één hand
• Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging en softgrip voor goede grip van de machine
• Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en rechtsdraaien
• Softgrip aan de hoofdhandgreep voor goede grip
• Kogelmof voor grote bewegingsradius en ter
vermijding van kabelbreuken
• Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met
boorstandaard
• Maximale prestaties in de compacte klasse Snelle boorprogressie en tot 30 % hoger beitelvermogen dan andere boorhamers in de instapklasse.
• Licht en compact, ideaal voor bovenhandse werkzaamheden
• Robuuste blokconstructie voor lange levensduur Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door beitelfunctie
• Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine
• Rechts-/linksdraaien voor het lossen bij vastgeklemde boren
• Traploze toerentalregeling voor het zuiver aanboren
• Slagstop bij het boren in hout en staal
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (metselwerk) in Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.)
Max. snelheid (tpm) Opgenomen vermogen Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm)
Bestelcode
C2147930
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boordiameter (beton) in mm
Boordiameter (metselwerk) in mm
Boordiameter (staal) in mm
Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.)
Max. snelheid (tpm) Opgenomen vermogen Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm)
Bestelcode
C3955698
GSB 21-2 RE 240V
1,5 - 13 mm
22 24 16 40
0-17000/0-51000 BPM
1900
1100 W
630 W 0-900/0-3000
Prijs per stuk €
226,55
16
40
0-17000/0-51000 BPM 3000
1300 W
695 W
0-900/0-3000
Prijs per stuk €
243,03
GBH 2-20 D 240V 20
20
13
68
30
1.7 J
0-6150 BPM 1,7 J
1300 650 W 0-2030 230 V
mm
GSB 21-2 RCT 240V
GSB 21-2 RCT 1,5 - 13 mm 22
24
GBH 2-20 D 240V
3
Model nummer
Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (metselwerk) in Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor betonstaal (mm) Boordiameter voor hout (mm) Stootkracht
Stootvermogen (max.)
Max. ‘single blow’ vermogen
Max. snelheid (tpm)
Opgenomen vermogen Vrijloopsnelheid (tpm)
Voltage
Bestelcode
C2668176
mm
Prijs per stuk €
150,33
590
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48619 48574 48573