Page 603 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 603
Combihamers
SBE 1100 Plus Klopboormachine
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) voor oneindig variabele snelheidswisselingen. Snelheid blijft automatisch constant bij belasting.
• Overbelastingbescherming door elektronisch monitoren van de spoeltemperatuur. LED voor dreigende overbelasting.
• Herstartbescherming: Voorkomt dat de machine onbedoeld wordt gestart.
• Extra lange handgreep met rubberen anti-sliplaag • Stelwiel voor het instellen van het toerental
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en stabiliteit
• Maximale prestaties ook in linksloop door een draaibare koolborstelbrug.
• Overbrenging met twee standen
• Metabo Marathon-motor voor extra lange levensduur • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling:
ter begrenzing van het plotseling optredende terugslagkoppel, dat bv. bij het vastklemmen of -haken van het inzetgereedschap kan optreden.
• Rechts- en linksdraaiend
• Booras met binnenzeskant voor schroefbits
• Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
• Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Wordt geleverd met sleutelloze snelspanboorhouder Futuro Top, een lange extra handgreep, een boordiepte-gids en een kunststof koffer
• Compact en krachtig Metalen snelspanboorhouder
• Rechts- en linksdraaien
• Elektronica voor exact aanboren Voorselectie van
toerental met stelknop
• Softgrip voor vlotte bediening
• Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met
boorstandaard
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
246,17
Model nummer
SBE 1100 PLUS
Boordiameter (beton) in mm
20
Boordiameter (staal) in mm
16
Boordiameter voor hout (mm)
40
Ingangsvermogen kW (vermogen)
1,1
Aanhaalmoment (max.)
44 / 16 Nm
Voltage
230V
C4124099 230V
GSB 1600 RE 240V
Model nummer
GSB1600RE/240V
Max. capaciteit boorhouders
13 mm
Boordiameter (beton) in mm
16
Boordiameter (metselwerk) in mm
18
Boordiameter (staal) in mm
12
Boordiameter voor hout (mm)
30
Opgenomen vermogen
701 W
Uitgangsvermogen
351 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
3000
Draadmaat as
1/2 - 20 UNF
Netto gewicht
1,9 kg
Bestelcode
Prijs per stuk €
GSB 19-2 RE 240V
Model nummer
GSB 19-2 RE 240V
Max. capaciteit boorhouders
1,5 - 13 mm
Boordiameter (beton) in mm
18
Boordiameter (metselwerk) in mm
18
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
40
Stootvermogen (max.)
0-17000/0-51000 BPM
Max. snelheid (tpm)
1990
Opgenomen vermogen
850 W
Uitgangsvermogen
430 W
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-1000/0-3000
• De snelste en veelzijdigste in zijn klasse Krachtige klopboormachine met 2 standen (850 W) voor snel resultaat
• Robuuste metalen drijfwerkbehuizing voor lange levensduur
• Mechanische contactkoppeling - anti-rotation voor hoge werkveiligheid Eenhulzige snelspanboorhouder met Auto-Lock voor snel wisselen van het gereedschap met een hand
• Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het links- en rechtsdraaien
• Nieuwe veiligheidshandgreep met innovatieve bevestiging voor goede grip van de machine
• Kogelmof voor grote bewegingsradius en ter
vermijding van kabelbreuken
• Toerentalkeuze met instelwiel om te werken in
verschillende materialen
• Softgrip voor vlotte bediening
• Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met
boorstandaard
3
Bestelcode
C2147926
Prijs per stuk €
180,20
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
589
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48572
48510
7239