Page 602 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 602
Combihamers
FDV16VB2 Klop-boor-schroefmachine
• compact en lichtgewicht
• grote schakelaar met instelbaar toerental
• snelspanboorhouder
• soft grip
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boorhoudermaat Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.) Geluidsniveau (max.) Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.)
Netto gewicht
Bestelcode Vermogen
C2122945 550 W
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boorhoudermaat Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.) Lengte
Geluidsniveau (max.) Vrijloopsnelheid (tpm)
Netto gewicht
Bestelcode Vermogen
C2122935 590 W
Model nummer
Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Ingangsvermogen kW (vermogen) Aanhaalmoment (max.)
Voltage
FDV16VB2
1,5 - 13 mm 1/2 in x 20 UNF 16
13
25
0- 46.400 bpm 80 dB(A)
0- 2.900 rpm 9,6 Nm
1,5 kg
Prijs per stuk €
95,60
DV16V
13 mm
1/2 in x 20 UNF 16
13
25
0 - 46.400 bpm 269 mm
78 dB(A)
0 - 2.900 rpm 1,5 kg
Prijs per stuk €
123,36
BE 75-16 16
50
0,75
75 Nm 230V
Prijs per stuk €
252,35
DV16V Klop-boor-schroefmachine
• ergonomische handgreep met soft grip
• compact en lichtgewicht
• Perfecte snelheidscontroleschakelaar met lichte
bediening
• sterk aluminium tandwielhuis
• cilindervormig omhulsel voor duurzaamheid
BE 75-16
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en stabiliteit
• Variospeed (V)-elektronica voor het traploos wijzigen van het toerental
• Maximale prestatie zelfs bij linksdraaien dankzij de draaiende koolborstelbrug
• De Metabo S-automatic veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker tegen gevaarlijke terugslagen, die bij het plots inklemmen of vasthaken van het inzetgereedschap optreden.
Booras met zeskantige uitsparing voor schroefbits
• Geschikt voor het boren met boorbits met een grote diameter en voor het roeren van dikke vloeistofachtige materialen
• Lange, tegen draaiing bestendige zijgreep voor het werken met een hoog koppel
Wordt geleverd met tandkransboorhouder, boorhoudersleutel, lange extra handgreep
• Variospeed (V)-elektronica voor het traploos wijzigen van het toerental
• Stelwiel voor het instellen van het toerental
• Tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en stabiliteit
• Maximale prestaties ook in linksloop door een draaibare koolborstelbrug.
• Overbrenging met twee standen
• Metabo Marathon-motor voor extra lange levensduur • Metabo S-automatic veiligheidskoppeling:
ter begrenzing van het plotseling optredende terugslagkoppel, dat bv. bij het vastklemmen of -haken van het inzetgereedschap kan optreden.
• Rechts- en linksdraaiend
• Booras met binnenzeskant voor schroefbits
• Handgreep met rubberen anti-sliplaag: minder trillingen, comfortabel en veilig
• Bijkomende handgreep als beveiliging tegen draaien en wegglijden voor nog meer veiligheid tijdens het werk
• Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Bestelcode
C4125051
Voltage
230V
SBE 751 Klopboormachine
3
• Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
Standaarduitvoering
Snelspanboorhouder Futuro Top, Extra rubberen anti- slip handgreep, Boordieptegeleider, Kunststof koffer
Model nummer
Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Ingangsvermogen kW (vermogen) Aanhaalmoment (max.)
Voltage
SBE 751 20
13
40
0,75
30 / 13 Nm 230V
Prijs per stuk €
184,37
Bestelcode
C4125048
Voltage
230V
588
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
7234 7232 11833 11835


































































































   600   601   602   603   604