Page 601 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 601
Combihamers
GSB 13 RE 240V
• De meest handzame in zijn klasse Extreem handig: niet groter dan een werkhandschoen en 1,6 kg licht
• Softgrip voor vlotte bediening
• Robuuste tweehulzige snelspanboorhouder van
metaal voor het snel wisselen van gereedschap
Elektronica voor exact aanboren
• Voorselectie van toerental met stelknop
• Rechts- en linksdraaien
• Het sterke en precieze toestel met 2 standen Krachtige motor voor boorgaten tot 13 mm diameter in staal
• Drijfwerk met 2 standen: voor moeilijke werkzaamheden
• Metalen snelspanboorhouder voor hoge precisie en lange levensduur Besturingselektronica voor exact aanboren
• Boorhouder met centerschroef beveiligd tegen losdraaien bij linksloop
• Gesynchroniseerde trekspieaandrijving met 2 versnellingen, omschakelen tijdens de loop mogelijk
• Kleine hoekmaat van 29 mm
• Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) - voor gebruik met
boorstandaard
• Volledig kogel- en wentelgelagerd voor lange
levensduur en precies werken
• Rechts- en linksdraaien
• Voorselectie van toerental met stelknop
Laag gewicht maakt de machine zeer handzaam
en zorgt voor minder vermoeidheid bij de gebruiker Compact design biedt comfort en laat gebruik in smalle ruimtes toe. Uitstekende verhouding tussen kracht en grootte zorgt voor een krachtige duurzame boormachine met compacte afmetingen. De zeer fijngevoelige variabele toerentalschakelaar laat toe langzaam en precies aan te zetten. De rubberbekleding van de handgreep verzekert gebruikscomfort bij boren en klopboren
Schakelaarvergrendeling voor continu boortoepassingen.
• ergonomische handgreep met soft grip
• Krachtige motor, snelste boorsnelheid
• regelbare schakelaar met snelheidscontrole • snelspanboorhouder
• sterk aluminium tandwielhuis
• compact en lichtgewicht
Model nummer Boorhoudermaat Stootvermogen (max.) Opgenomen vermogen Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Draadmaat as
Netto gewicht
Bestelcode
C6060898
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boordiameter (metaal) in mm Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Max. snelheid (tpm) Opgenomen vermogen Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Draadmaat as
Aanhaalbereik (Nm)
Netto gewicht
Bestelcode Voltage
C1360486 230 V
C6470116 110 V
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.) Opgenomen vermogen Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.)
Bestelcode
C4194998
Model nummer Boorhoudermaat Boordiameter (beton) in mm Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.)
Lengte
Geluidsniveau (max.) Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.) Netto gewicht
Bestelcode Vermogen
C4217619 790 W
GSB 13 RE 240V ,
44.800 bpm
600 W
301 W
2800
1/2 - 20 UNF 1,8 kg
Prijs per stuk €
102,95
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
GBM 13-2 RE 240V
GBM 13-2 RE 13 mm
20
13
32
1000
550 W
285 W 0-1000/1900 1/2 - 20 UNF 11,5 / 6 Nm 1,9 kg
Prijs per stuk €
278,05
278,05
DWD024K-QS Klopboormachine
DWD024K-QS 1,5 - 13 mm 13
25
0-47600 bpm 650 Watts 302 Watts 0-2800 rpm 8,6 Nm
DV20VB2(S) Klop-boor-schroefmachine
Prijs per stuk €
129,00
0- 13.000 / 39.000 bpm
333 mm
79 dB(A)
0 - 1.000 / 3.000 rpm 19,6 Nm
2,2 kg
Prijs per stuk €
189,15
3
DV20VB2(S) 13 mm
20
13
40
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
587
11834 9205
48505 48508


































































































   599   600   601   602   603