Page 600 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 600
Combihamers
GBM 6 RE 240V only (keyed chuck)
• Het snelle en precieze toestel Heer hoog toerental (onbelast toerental 4.000 min-1) voor kleine boordiameters
• Bevestiging van de boorspil in het lager voor hoge precisie
• Compact design en gering gewicht voor lichtere bediening bij serieboringen Besturingselektronica voor exact aanboren
• Praktische riemclip
• Rechts- en linksdraaien
• ergonomisch design
• snelspanboorhouder
• soft grip
• sterk aluminium tandwielhuis
• trekker voor twee vingers en traploos regelbaar
toerental
Model nummer
Boordiameter (metaal) in mm Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Max. snelheid (tpm) Opgenomen vermogen Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.)
Bestelcode
C6074934
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boorhoudermaat Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Lengte
Geluidsniveau (max.) Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.)
Netto gewicht
Bestelcode Vermogen
C4217605 710 W
Model nummer Boorhoudermaat Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Opgenomen vermogen Aanhaalmoment (max.) Voltage
GBM 6 RE 240V only (keyed chuck)
8
6,5
15 3116 350 W 136 W 4000 12 Nm
Prijs per stuk €
113,25
D10VF 10mm Boormachine
D10VF
0,8 - 10 mm 1/2 in x 20 UNF 10
29
263 mm
78 dB(A)
0 - 3.000 rpm 17 Nm
1,8 kg
Prijs per stuk €
189,15
BE 4010 230V
• Compacte, lichte machine in speciale robuuste constructie voor continu gebruik
• Variospeed (V)-elektronica
• Rechts- en linksdraaiend
• Booras met binnenzeskant voor schroefbits
BE 4010 230V 1 - 10 mm
10
20
400 W 8 Nm 230 V
Bestelcode
C6996469
Voltage
230 V
Prijs per stuk €
204,97
3
D13VG 13mm boormachine
• ergonomisch design
• hoog aandraaimoment (50 Nm)
• snelspanboorhouder
• soft grip
• tandwielkast van aluminium
• trekker voor twee vingers en traploos regelbaar
toerental
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boorhoudermaat Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Lengte
Vrijloopsnelheid (tpm) Draadmaat as Aanhaalmoment (max.)
Netto gewicht
Bestelcode Vermogen
C2122878 710 W
D13VG
1,5 - 13 mm 1/2 x 20 UNF 13
40
287 mm
0 - 600 rpm
1/2 in x 20 UNF 80 Nm
2,1 kg
Prijs per stuk €
253,92
586
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
11818 241917 11815 48577


































































































   598   599   600   601   602