Page 599 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 599
Haakse Boormachines | Combihamers
GWB 10 RE 240V
• Het slanke toestel voor moeilijk toegankelijke plaatsen Hoekvorm met slanke staafmotor, bijzonder handzaam en gemakkelijk te bedienen
• Optimaal toe te passen op moeilijk toegankelijke plaatsen
• Gasgeef-electronica en toerentalkeuze met stelknop Door links-rechtsloop ook geschikt om te schroeven
• Kleine hoekmaat van 23 mm
• Geringe kophoogte, slechts 74 mm
• Geringe bouwhoogte dankzij verzonken boorhouder
• Robuuste kegelwielaandrijving voor lange levensduur
• Hoogte tandwielkast met boorhouder 83 mm
• Standaarduitrusting: 1 handgreep, 1 Zijhandgreep
• traploos regelbaar toerental
Model nummer
Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Vrijloopsnelheid (tpm)
Max. snelheid (tpm)
Netto gewicht
Max. capaciteit boorhouders Opgenomen vermogen Boorhoudermaat Uitgangsvermogen Aanhaalmoment (max.)
Bestelcode Voltage
GWB10RE/240V 10
22
750-1100
750 1,6 kg 10 mm 400 W 10mm 170 W 5,5 Nm
D10YB
1,5 - 10 mm
3/8 in x 24 UNF 10
22
78 dB(A)
500 - 2.300 rpm 3/8 in x 24 UNF 12 Nm
1,5 kg
D10VC2(S)
0,8 - 10 mm 3/8 in x 24 UNF 10
18
10 Nm
75 dB(A)
0 - 2.300 rpm 10 Nm
1,3 kg
D10VG
0,8 - 10 mm 1/2 in x 20 UNF 10
29
263 mm
78 dB(A)
0 - 1.200 rpm 40 Nm
1,8 kg
214,85
C3965683
C6496511
230 V
110 V
Prijs per stuk €
288,35
288,35
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
D10YB 10mm Haakse boormachine
Bestelcode
C2122875
Vermogen
500 W
Prijs per stuk €
376,25
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boorhoudermaat Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Geluidsniveau (max.) Vrijloopsnelheid (tpm) Draadmaat as Aanhaalmoment (max.)
Netto gewicht
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boorhoudermaat Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Belastingscapaciteit (kg) Geluidsniveau (max.) Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.)
Netto gewicht
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boorhoudermaat Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Lengte
Geluidsniveau (max.) Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.)
Netto gewicht
Bestelcode Vermogen
C4217606 710 W
D10VC2(S) 10mm Boor-schroefmachine
• lichtgewicht
• hoge boorsnelheid
• laag geluidsniveau
• snelspanboorhouder • soft grip
• stevige constructie
Bestelcode
C4217604
Vermogen
460 W
Prijs per stuk €
123,36
D10VG 10mm boormachine
3
• ergonomisch design
• snelspanboorhouder
• soft grip
• sterk aluminium tandwielhuis
• trekker voor twee vingers en traploos regelbaar
toerental
Prijs per stuk €
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
585
11816 11814 11817 48504


































































































   597   598   599   600   601