Page 598 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 598
Haakse Boormachines
GWB 108 V-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• De compacte oplossing voor moeilijk toegankelijke plekken Uiterst veelzijdig inzetbaar dankzij 5 instelbare kopposities: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
• Zeer compact: kortste (slechts 11 cm) instelbare kop met 10 mm Auto-Lock-boorhouder
• Hoog toerental van 0-1300 min-1 voor een snel resultaat - optimaal voor boorwerkzaamheden Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
• Praktische batterijlaadtoestandsindicatie met 3 LED’s
• Unieke Bosch-Premium-Lithium-Ion-technologie voor
langere levensduur en onklopbare acculooptijd
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt
de accu tegen overbelasting, oververhitting en
diepontlading
• Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van
de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
Model nummer
GWB 108 V-LI (2 x 2.0 Ah L-BOXX)
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Boordiameter (houtschroef)
6 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
1300
Aanhaalmoment (max.)
11
Voltage
10,8 V
DN12DY(2HLFK) 12V Snoerloze Haakse boor-schroefmachine
Model nummer
DN12DY(2HLFK)
Capaciteit. Type accu
12 V
Boordiameter (staal) in mm
10
Boordiameter voor hout (mm)
18
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 800 rpm
Aanhaalmoment (max.)
9 Nm
Netto gewicht
1,4 kg
• compact design
• max. aandraaimoment 9 Nm
• oplaadtijd max. 60 min.
• snelspanboorhouder met vergrendeling • standaard 2 accu’s
• elektrische ‘Quick-Stop’ rem
Nieuwste generatie 18 V XR Li-Ion compacte
haakse boormachine - bevat de nieuwe XR Li-Ion accutechnologie Krachtige 18 Volt haakse boormachine voor boor- en schroeftoepassingen in beperkte
ruimtes. Compact en licht design. Instellingen met
twee snelheden en omkeerschakelaar. Enkelhulzige
10 mm snelspanboorhouder met automatische spindelvergrendeling voor een snelle en makkelijke bitwissel met een hand Ergonomisch verbeterde handgreep met rubber bekleed
Laatste generatie 18V XR Li-Ion compacte haakse boormachine. Krachtige 18 Volt haakse boormachine voor boor- en schroeftoepassingen in beperkte ruimtes. Compact en licht design. Instellingen met twee snelheden en omkeerschakelaar. Enkelhulzige 10 mm snelspanboorhouder met automatische spindelvergrendeling voor een snelle en makkelijke bitwissel met een hand Ergonomisch verbeterde handgreep met rubber bekleed
Bestelcode
Prijs per stuk €
DCD740C1-QW Accu haakse boormachine 18V
Model nummer
DCD740C1-QW
Batterijcapaciteit
1,5 Ah
Max. capaciteit boorhouders
1,0 - 10 mm
Boordiameter (metaal) in mm
10
Boordiameter voor hout (mm)
28
Uitgangsvermogen
360 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-650/2000 rpm
Aanhaalmoment (max.)
33 Nm
Voltage
18 V
Bestelcode
C4194972
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
299,00
3
DCD740N-XJ accu haakseboormachine 18V
Model nummer
DCD740N-XJ
Max. capaciteit boorhouders
1,0 - 10 mm
Boordiameter (metaal) in mm
10
Boordiameter voor hout (mm)
28
Uitgangsvermogen
360 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-650/2000 rpm
Aanhaalmoment (max.)
33 Nm
Voltage
18 V
Bestelcode
C4194981
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
129,00
584
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
9062 9021 11821 48536


































































































   596   597   598   599   600