Page 58 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 58
Doppen 1/4” - accessoires
403 Handgreep met kniegewricht 1/4”
DIN 3122/ISO 3315, met 2-componenten-greep.
6956 Handgreep 1/4”
413 Omslag 1/4”
Bestelcode
C3746666
Lengte
154,5 mm
Prijs per stuk €
23,28
Handgreep 1/4”
Met 1/4” female vierkantaandrijving in de hecht voor gebruik met verlengstuk of voor het opzetten van de dwarsgreep
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
Met stalen greep, voor grotere krachtoverbrenging op de as met losse schaalvormige handgreep, arbeidsradius 70 mm.
Bestelcode
C3746668
Prijs per Lengte stuk €
440 mm
47,08
6958 Handgreep met gewricht 1/4”
Bestelcode Lengte
C2550395 150 mm
Handgreep met 1/4” aandrijving
Prijs per stuk €
26,75
2030 Verloopstuk 1/4” - 3/8”
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Bestelcode
C2552485
Handgreep met gewricht 1/4” Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120
Type aandri- Prijs per jving Globaal Lengte stuk €
Bestelcode
1 C1251315
1/4” handgreep
Prijs per stuk €
22,00
Vierkant 26 mm 6,42 (mannelijk)
Lengte
153 mm
Bestelcode
C4451383
Totale lengte
176 mm
Prijs per stuk €
6,50
409 Verbindingshulpstuk
Flexibele handgreep met 1/4” aandrijving
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4971576 3,80
1/4” binnen op 3/8” buiten (6,3 x 10), DIN 3123/ISO 3316, HPQ high performance staal.
Prijs per stuk €
17,90
Bestelcode
C3759749
Lengte
25 mm
Prijs per stuk €
6,63
Bestelcode
C2717370
Aslengte
154 mm
44
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
26659
8336
10230
40679 40677
8335
10243
6407
10236