Page 597 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 597
Laders
DCB182-XJ
De XR 4.0Ah Li-Ion technologie van DEWALT geeft een verhoogde werktijd en geoptimaliseerde stroomtoevoer om een hoge werksnelheid te garanderen. De LED- oplaadlamp geeft de oplaadstatus aan. Lichtgewicht ontwerp geeft de gebruiker de kracht van 18V 4.0Ah met een gewicht van slechts 640 gram. Geen geheugeneffect en vrijwel geen zelfontlading voor een maximale productiviteit en minder uitvaltijd. Te gebruiken met alle 18 V XR machines van DEWALT. Uitstekende elektrische karakteristieken. Geen geheugeneffect.
Model nummer
DCB182-XJ
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Lengte
110 mm
Totale hoogte
65 mm
Bestelcode Voltage
C6070633 18 V
Prijs per stuk €
139,00
DCB095-QW
Model nummer
DCB095-QW
Charger Capacity
60 (1.0Ah) min
Lengte
105 mm
Totale hoogte
45 mm
Breedte
126 mm
DCB105-QS Oplader
7.2V LADER voor Li-ION accu’s.
Laadt 1AH accu in 60min
Met LED-indicator voor de status van het laden: Opgeladen, bezig met opladen, power probleem en batterij te warm/koud
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
C6072758 7,2 V 29,00
Laad XR Li-Ion DEWALT 10.8V, 14.4V, 18V Schuifbatterijen. Laadt een 1.5Ah
batterij op in 30 minuten. DEWALT 2-fasen oplaadsysteem. Diagnostiek met
heldere LED-aanduiding geeft batterijstatus weer: opgeladen, bezig met opladen, stroomprobleem, en batterij te warm of te koud. Intelligente Oplader varieert snelheid naargelang het batterijtype om zo voor een langere levensduur van de batterij te zorgen.
Prijs per Bestelcode Voltage stuk € 3
C4194988 10,8:14,4V:18V 79,00
De DAB+ and FM tuner ontvangt een analoog en digitaal signaal. XR Multilader met laadstatusindicator met LED verlichting. Werkt op 10.8V, 14.4V and 18V XR Li-Ion accu’s. Twee ingebouwde stekkerdozen voor flexibiliteit op de werkplek. Tech Box zorgt voor bescherming en opbergruimte van de audiotoestellen. 3.5mm output uitgangspoort
om te verbinden met draagbare audiotoestellen. USB poort in Tech Box zorgt dat de audiotoestellen kunnen opgeladen worden (wanneer de hoofdstekker is aangesloten). Beschermende rolkooi met 6 extra verstevigde slagvaste punten voor een maximale weerstand op de werkplek. Dubbele set woofers/tweeters zorgen voor een zeer zuiver geluid. 2m snoer met opbergruimte voor de snoeropslag.
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
C6072775 10,8:14,4V:18V 229,00
Model nummer
DCB105-QS
Batterijtechnologie
Li-Ion
Oplaadtijd
30 (1.5Ah) mins
Hoogte - totaal
90 mm
Lengte
180 mm
Netto gewicht
0,49 kg
Breedte
120 mm
DCR017-QS
Model nummer
DCR017-QS
Charger Capacity
45-120 min
Lengte
420 mm
Totale hoogte
310 mm
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
583
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48526 9095 48137 48138


































































































   595   596   597   598   599