Page 596 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 596
Accu’s / Laders
DCB080-XJ
7,2V Li-ION accu’s voor 7,2V Power Tools
Compact en licht om comfortabel te werken
Ideale electronische eigenschappen
Geen zelf-ontlading voor maximale productiviteit en werktij
Model nummer
DCB080-XJ
Batterijcapaciteit
1,0 Ah
Lengte
43 mm
Totale hoogte
73 mm
Bestelcode
C6022593
Bestelcode Voltage
Bestelcode
C6822520
Voltage
7,2 V
Prijs per stuk €
19,00
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
89,00
DCB127-XJ 10.8V 2.0Ah Batterij
DCB143-XJ 14.4V 2.0Ah Batterij
DCB140-XJ 14.4V 4.0Ah Batterijpack
3
Voltage
14,4 V
Model nummer
DCB127-XJ
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Lengte
130 mm
Totale hoogte
50 mm
Model nummer
DCB143-XJ
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Lengte
130 mm
Hoogte - totaal
50 mm
Model nummer
DCB140-XJ
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
DCB183-XJ
DEWALT XR Li-Ion Batterijtechnologie biedt een langere autonomie en geoptimaliseerd vermogen om taken snel uit te voeren. Licht design biedt de gebruiker 14,4V vermogen voor het gewicht van een 9,6V NiCd/NiMH pack-batterij. Geen effect op het geheugen en virtueel geen zelfuitschakeling voor maximale productiviteit en minder storingen. Compatibel met alle DEWALT XR Li-Ion 14,4V gereedschap.
Bestelcode Voltage Prijs per stuk €
C3974759 14,4 V
De XR 2.0Ah Li-Ion technologie van Dewalt geeft een verhoogde werktijd en geoptimaliseerde stroomtoevoer om een hoge werksnelheid te garanderen. De LED-oplaadlamp geeft de oplaadstatus aan. Lichtgewicht ontwerp geeft de gebruiker meer werktijd zonder gewichtstoename vs een 18V 1.5 Ah accu. Geen geheugeneffect en vrijwel geen zelfontlading voor een maximale productiviteit en minder uitvaltijd. Te gebruiken met alle 18 V XR machines van Dewalt. Uitstekende elektrische karakteristieken. Geen geheugeneffect..
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
C6072777 18 V 109,00
Model nummer
DCB183-XJ
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Lengte
113 mm
Totale hoogte
48 mm
582
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48140 9271 218260 218257 48135


































































































   594   595   596   597   598