Page 595 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 595
Lampen
Snoerloze Lampen PowerMaxx SLA LED / ULA LED
GLI PortaLED 102 (size 1)
DCL510N-XJ 10.8V Boormachine
• Perfecte verlichting voor elke toepassing! Heldere ruimteverlichting met 60 LED’s
• Makkelijk transport: werkverlichting en L-BOXX in één
• Flexibele helderheids- en hoekinstelling voor optimale verlichting Compatibel met Bosch L-BOXX-systeem
• Flexibel inzetbaar met alle Bosch 14,4 en 18 volt Lithium-Ion-accu’s
• Verlichtingsduur tot 2,5 uur bij helderste stand met een 18 V-LI 3,0 Ah Bosch-accu
• Extreem robuuste constructie: deksel tot 100 kg belastbaar
• Beschikbaar in drie formaten: L-BOXX 102, 136 en 238
Bestelcode
C3221150
Voltage
10,8 V
Prijs per stuk €
39,00
Model nummer
DCL510N-XJ
Batterijtechnologie
Li-Ion
Hoogte - totaal
123 mm
Lengte
52 mm
Netto gewicht
0,35 g
Model nummer
GLI PortaLED 102
Lengte
442 mm
Netto gewicht
3,3 kg
Vermogen
1700 lx
Bestelcode
C4996782
DCL040-XJ Zaklamp - Enkel Body
Prijs per stuk €
150,33
BSA 14.4-18 LED
• Compact en handig voor veelzijdig gebruik
• Krachtige led-staaflamp voor gelijkmatig, helder werklicht
• Lampkop 180° draai- en zwenkbaar voor bijna onbegrensde lichtposities
• Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen
• Passend voor Li-Power accupacks 10,8 Volt
• Draaibare haak voor het ophangen van de lamp
Model nummer
PowerMaxx SLA LED
PowerMaxx ULA LED
Levensduur batterij
10.8 V / 2.0 Ah: 3.8h/10.8 V / 4.0 Ah: 7.6h
10.8 V / 2.0 Ah: 9.5h/10.8 V / 4.0 Ah: 19h18 V / 2.6 Ah: h
• Krachtige accu-bouwstraler met 18 leds voor gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak, ook voor de oppervlaktebewerking geschikt
• Het Metabo accusysteem: de bouwstraler kan met alle Li-Power Compact, Plus en Extreme accupacks met 14,4 en 18 Volt gebruikt worden
• Robuust, resistent en duurzaam voor de veeleisende inzet op bouwplaatsen; behuizing en glas kunnen vochtig gereinigd worden
• Zeer helder en aangenaam licht, gebaseerd op het daglicht, met twee lichtniveaus (max. 1800 lumen)
• Extreem lange lichtduur van max. 7 uur met een acculading
• Minimale warmteontwikkeling: straler wordt slechts handwarm, daardoor veilig gebruik ook bij permanent gebruik
• Draaggreep en lichte, compacte constructie voor snelle positiewissel en voor onderweg
• Straler snel en traploos 180° zwenkbaar
• Met rubber bekleed stavlak voor een stabiele stand en behoedzaam gebruik op gevoelige stavlakken
• Naar keuze ook muurophanging of statiefgebruik mogelijk
Standaarduitvoering
(levering zonder accupack en zonder laadapparaat)
Bestelcode
C6876428
C6876429
Voltage
Prijs per stuk €
50,47
40,17
Laatste generatie Work Light zaklamp met nieuwe XR Lithium Ion-Technologie. Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer effeciëntie om de klus sneller te klaren. Compact, licht design met slagbestendige behuizing. LED Peertje
met 110 Lumen output (10.000 uren) met een twee zones lichtpatroon. Kop zaklamp draait meer dan 90 graden verticaal met ratelslot. Zaklamp omvat een geïntegreerde haak voor ophangen & kan vrijstaand gebruikt worden.
3
Model nummer
DCL040-XJ
Batterijtechnologie
Li-Ion
Hoogte - totaal
240 mm
Lengte
115 mm
Netto gewicht
0,6 g
Bestelcode
C3221147
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
49,00
Model nummer
BSA 14.4-18 LED
Bestelcode
C6072504
Prijs per stuk €
153,47
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
581
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9066
48541
48038
9086
240674