Page 594 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 594
Accu packs | Radio
DCK692M3-QW
Model nummer
DCK692M3-QW
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
POWERBOX GML 20 240V radio
• Bouwplaatsradio opnieuw uitgevonden: 360° bescherming. 360° sound. Extreem robuust door bescherming rondom: functioneert nog perfect na een van 3 m hoogte door verend gelagerd aluminiumframe en beschermt tegen stof en spatwater
• Onklopbaar geluid rondom voor radio en MP3- weergave door krachtige 20 watt, geïntegreerde subwoofer en 4 luidsprekers
• Variabele aansluitmogelijkheden (USB, SD, 2x Aux In, Aux Out) voor muziekweergave en 12
V DC stroombus Twee geïntegreerde 230 volt standaard contactdozen voor de aansluiting van netstroomapparaten
• Verlicht display en verlichte bedieningselementen voor de optimale besturing
3
GML 10.8 V job-site radio
• Fantastisch geluid in het L-BOXX systeem! Sterke sound voor weergave van FM/AM & MP3-bestanden
• Past perfect in een halve Bosch L-BOXX - eenvoudig
transport met systeem
• Aansluiting van externe afspeelapparaten via Aux-in
Voeding naar keuze met Bosch 10,8 V Li-Ion-accu’s
of door meegeleverde adapter
• 10 geheugenplaatsen voor zenders (5 FM en 5 AM)
• Praktisch opbergvak voor meegeleverde adapter en
Aux-in kabel
• Flexibele instelling van lage en hoge tonen
• 2 x 5 watt luidspreker voor stereogeluid
• Werkt perfect, zelfs na een val vanaf 1 m hoogte
18V XR Li-Ion 6 Kit (XPR Klopboormachine, slagschroevendraaier, accucirkelzaag, decoupeerzaag, haakse slijper, Pivot Light + 3x,0Ah Accu)
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
Snoerloze Werkplek Radio RC 14,4-18
• Gebruik met alle Li-Power Compact-, Li-Power Plus- en Li-Power Extreme-accupacks met 14,4 en 18 Volt of netvoeding
• Oplaadfunctie voor het opladen van alle Li-Power Compact-, Li-Power Plus- en Li-Power Extreme- accupacks met 14,4 en 18 Volt
• Accuwerking tot 18 uur
• Spatwaterbeschermd, stofbestendig, stootvast Veiligheidsframe
• Digitale PLL-tuner met verlicht LCD-display en automatisch zender zoeken
• 10 programmaplaatsen (5 voor UKW-zenders, 5 voor MW-zenders)
• Robuuste, draaibare regelaar voor sound zoeken, zender zoeken en volume
• Digitale klok en wekker met twee aparte wektijden (wektoon of radioalarm)
• Flexibele antenne
• AC-netsnoer (2,2 m) 12 V DC-stroomingang (9-14 V) • Krachtige luidspreker
• Hoofdtelefoon- en AUX-ingangen voor CD- en MP3- player (bv. iPod®, etc.) DC-uitgang (5 V, 500 mA) voor het opladen van mobiele telefoons
• Veilig opbergen van accupacks en MP3-players
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
C4128944 184,37
Model nummer
GML 10.8 V job-site radio
Opgenomen vermogen
12 V
Netto gewicht
1,4 kg
Bestelcode
Prijs per stuk €
Model nummer
POWERBOX GML 20 240V radio
Prijs per Bestelcode stuk €
C6074974 205,95
Model nummer
RC 14.4-18
Levensduur batterij
14,4V 1,3Ah: 6h/14,4V 2,6Ah: 12h/14,4V 3,0Ah: 14h/18V 1,3Ah: 8h
580
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48539
48537 48523
240675