Page 57 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 57
Doppen 1/4” - accessoires
Cardangewricht met 1/4” vierkante aandrijv- ing
6966 Cardanstuk 1/4”
2097 Schuifgreep 1/4”
• uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Universele bithouder/omvormer met 1/4” vierkante aandrijving conform DIN3123, vervaardigd uit chroom- vanadium.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6876498 7,67
2095 Cardangewricht 1/4”
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Cardangewricht 1/4” Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C1450330
Globaal Lengte
115 mm
Prijs per stuk €
7,13
C1251322 19,04
Cardangewricht met 1/4” aandrijving
6954 Dwarsgreep 1/4”
Bestelcode
Prijs per stuk €
Dwarsgreep 1/4”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
100% schuivend
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
Bestelcode Lengte
C1251314 115 mm
Bestelcode
Prijs per stuk €
C2716443 15,50
1/4’’ T-greep met schuifstuk
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4971578 5,03
1
8,20
C1450337 15,99
Prijs per stuk €
407 Cardangewricht - 1/4” vierkantaandrijv- ing
T-greep met schuifstuk, 1/4” aandrijving
Bestelcode
C3759748
Prijs per stuk €
17,79
Bestelcode
C2716444
Totale lengte
115 mm
Prijs per stuk €
8,30
Handgereedschap & gereedschapopslag
43
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10228 6409
187555
26661 40674
8339
40680 8334
6408