Page 587 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 587
Snoerloze boor-schroefmachines
DCD795M2-DW
SB 18 LTX BL Quick
SB 18 LTX Quick
• Wereldprimeur 2013: machine met 5.2 Ah accu-pack voor max. 75% langere looptijd per acculading
• Metabo “Quick”: snelwissel van de gereedschapopname en van het inzetgereedschap voor flexibel werken
• Inschakelbare “Impuls”-functie voor het eruit draaien
van schroeven die vastzitten en aanboren op gladde oppervlakken
• Extreem productief door krachtige Metabo 4-pol-motor voor snel boren en schroeven
• Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
• As met binnenzeskant voor schroefbits om te werken zonder boorhouder
• Spanhals (Ø 43 mm) voor veelzijdig gebruik
• Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek • Tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en stabiliteit
• Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
• Ultra-M-Technologie: multifunctioneel bewakingssysteem ter bescherming van machine en accu-pack
• Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
• Ultra-M-Technologie: gepatenteerde AIR COOLED- technologie voor korte oplaadtijd en lange levensduur
• Ultra-M-Technologie: intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3-jaar garantie
Standaarduitvoering
Snelwisselbithouder, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power Extreme-accupacks (18 V/5,2 Ah), Laadapparaat ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Kunststof koffer
18V XR Brushless Li-Ion schroef/klopboormachine
met de 4.0 Ah XR accu’s. Dankzij de Brushless motor technologie nu met een uitzonderlijke efficiëntie. Volledig metalen transmissie met 2 snelheden voor een Zeer compact en lichtgewicht ontwerp laat toe
om in kleine plaatsen te werken. Volledig metalen transmissie met 2 snelheden voor een langere levensduur van de machine. Klopboorfunctie voor meerdere toepassingen. Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven. De intelligente schakelaar beveiligt de machine en regelt progressief het
toerental voor optimale controle bij elke toepassing. Helder LED-lampje, geplaatst op de voet, met vertragingsmechanisme voor een beter zicht op het werk. Ergonomisch verbeterde handgreep met rubber bekleed. XR Li-Ion schuifaccu zorgt voor snel en probleemloos plaatsen en verwijderen van de accu. Stevige metalen riemhaak en magnetische bithouder zorgen voor handige opbergmogelijkheden. Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer efficiëntie om de klus sneller te klaren. Inclusief multilader te gebruiken voor 10,8 V, 14,4 V en 18 V XR Li-Ion schuifaccu’s van DEWALT.
• Werelds eerste: Machine met 5.2 Ah batterij voor maximaal 75% langere gebruiksduur per lading
• Metabo “” Quick “” Systeem: Snelle verandering van de gereedschaphouder en het gereedschap wordt gebruikt voor flexibele toepassingen
• Selecteerbare “” Impuls “”-modus voor het verwijderen van vastgelopen schroeven en aanboren op gladde oppervlakken • Unieke Metabo borstelloze motor voor een snelle voortgang van de werkzaamheden en het hoogste rendement bij het boren en schroeven
• Precision Stop: Elektronische momentsleutel koppeling met grotere precisie voor nauwkeurig, delicate werken
• High-performance slagmechanisme voor de beste resultaten
• Spindel met zeshoekige uitsparing voor bits voor het werken zonder klauwplaat
• Neck (Ø 43 mm) voor veelzijdig gebruik geïntegreerde werklamp naar de werkplek te verlichten
• Robuuste gegoten aluminium tandwielhuis voor optimale warmteafvoer en duurzaamheid
• Met handige riem haak en bit geval, kan worden vastgesteld, hetzij op de rechter of linker kant
• Accu’s met een capaciteit display voor controle van de laadtoestand
• Ultra-M-technologie voor de hoogste prestaties, voorzichtige lading, optimale energiebenutting en een lange levensduur.
Omvang van de levering
Quick-change Boorhouders, Quick Change System, Zijhandgreep, Riem haak met bit geval, 2 Li-Power accupacks (18 V / 5,2 Ah), Oplader ASC 30-36 V “” LUCHTGEKOELD “”, kunststof koffer
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
• Top-wereldprimeur 2013: machine met 5,2 Ah-accupack voor max. 75% langere looptijd per acculading
• Slagstop
• Variospeed (V)-elektronica
• Rechts- en linksdraaiend
• Metabo S-automatic veiligheidskoppeling
• Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillingsdemping
• Robuuste accupacks met capaciteitsindicatie
• Metabo Ultra-M-Technologie: intelligent batterijbeheer voor duurzame accupacks met 3-jaar garantie
Model nummer
DCD795M2-DW
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Max. capaciteit boorhouders
1,5 - 13 mm
Uitgangsvermogen
360 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 600/2000 rpm
Aanhaalmoment (max.)
60 Nm
Voltage
18 V
Model nummer
602200650
Capaciteit. Type accu
5,2 Ah / Li-Ion
Boordiameter (metselwerk) in mm
16
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
65
Vermogen
18 V
Aanhaalbereik (Nm)
55 / 110 Nm
Model nummer
SB 18 LTX BL Quick
Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Batterijtechnologie
Li-ion
Boordiameter (beton) in mm
16
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
50
Stootvermogen (max.)
38.950 /min
Aanhaalmoment (max.)
44 Nm / 90 Nm
Voltage
18 V
Bestelcode
C6072762
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
399,00
Bestelcode
Prijs per stuk €
18 V accu-boorhamer BHA 18 LTX
3
Model nummer
BHA 18 LTX
Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Batterijtechnologie
Li-ion
Boordiameter (beton) in mm
18
Voltage
18,0 V
Bestelcode
C6615593
Voltage
18,0 V
Prijs per stuk €
544,87
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
573
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240670
48145
241899
47172


































































































   585   586   587   588   589