Page 588 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 588
Gatzagen
METAAL gatzaag
Bosch - Speciale gatzagen voor metaal
Gatzagen voor metaal
• Veiligheidsstopper verhindert doorbreken en beschermt zo het werkvlak • Vario-vertanding voor snel en nauwkeurig zagen
• Uitwerpveer zorgt voor automatisch uitwerpen van de schijf
De boorkwaliteit hangt af van de juiste snelheid en de juiste koeling
MULTIC gatzaag
Bosch - Snelheid voor Multi Construction
• Robuuste hardmetalen tanden – voor buitengewoon snel resultaat en lange levensduur
• Speciaal gevormde, grote spaanuitwerpgleuven – voor een bijzonder snel resultaat
• Power-Change adapter – voor eenvoudig verwijderen van de boorkern en snelle
Bestelcode
C2147868
C2147869
C2147870
C2147871
C2147872
C2147873
C2147874
C2147875
C2147876
C2147877
C2147878
C2147879
C2147880
C2147881
C2147882
C2147883
C2147884
C2147885
C2147886
C2147887
C2147888
C2147889
C2147890
C2147891
C2147892
C2147893
C2147894
C2147898
C2147899
C3413066
C3413067
C3413068
C3413069
C3413070
C3413071
C1715925
Centreerboor HSS-Co METAAL
Bestelcode
C2147867
Bestelcode
C3413064
C3413044
C3413045
C3413046
C3413047
C3413048
C3413049
C1715922
C1715923
C3413050
C3413051
C3413052
C3413053
C3413054
C3413056
C3413057
C3413058
C3413059
C3413060
C3413061
Maat
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
58 mm
60 mm
63 mm
65 mm
68 mm
70 mm
74 mm
76 mm
80 mm
85 mm
90 mm
105 mm
Prijs per stuk €
28,65
31,23
33,44
36,93
40,44
44,59
48,09
51,26
54,47
57,65
60,81
62,73
64,66
67,83
73,86
76,10
78,97
90,76
102,55
114,31
Diameter (mm)
16
17
19
20
21
25
27
29
30
32
35
38
40
44
48
51
57
60
64
67
70
76
79
83
86
89
102
127
152
33
41
54
65
68
73
22
Hole Saw Diameter (in)
5/8
11/16
3/4
25/32
13/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 9/16
1 3/4
1 7/8
2
2 1/4
2 3/8
2 1/2
2 5/8
2 3/4
3
3 1/8
3 1/4
3 3/8
3 1/2
4
5”
6”
1 5/16
1 5/8
2 1/8
2 9/16
2 11/16
2 7/8
7/8
Prijs per stuk €
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
13,19
13,63
14,66
15,36
15,36
16,79
16,79
18,11
18,96
19,02
19,02
21,64
22,34
21,86
23,03
23,10
24,07
24,55
25,46
27,64
27,11
34,24
36,34
38,42
15,61
18,27
20,47
22,68
23,10
23,58
10,78
305 mm Zeskantopnameschacht met Power Change
gatzaagwissel
De zaagkwaliteit hangt van het juiste toerental af
8mm verlenging met zeskantopnameschacht voor adapter met een sleutelwijdte 3/8”/9,5 mm zeskantschacht
3
Bestelcode
C1715921
305 mm verlenging voor zeskantschacht Arbor
11 mm zeskant verlenging
voor adapter met sleutelwijdte van 7/16”//11 mm zeskantschacht
Bestelcode
C3416757
Prijs per stuk €
14,86
Prijs per stuk €
12,88
Prijs per stuk €
11,88
574
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48693 48649
48700 48684
48661


































































































   586   587   588   589   590