Page 589 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 589
Gatzagen
6-delige overgangsadapterset
PowerChange adapter SDS-plus
Power-Change adapter
met SDS-plus schacht en hardmetalen centreerboor. Voor diameters van gatzagen van 19-159 mm.
Bestelcode
C1715924
PowerChange adapter SDS-plus
Centreerboor HSS-Co
met 1/4” zeskantschacht, 135° punthoek en viervlak
Bestelcode
C2147896
Centreerboor HSS 102 mm voor zeskantschacht Arbor
Centreerboor HSS-G
voor zeskantdopadapter, sleutelwijdte 11 mm
Bestelcode
C3413572
Prijs per stuk €
35,29
6-delige overgangsadapterset voor standaardgatzagen van de concurrentie (bijvoorbeeld, Starrett, Bahco, Lenox etc.) met 2 adapters voor diameter 14-30 mm (1/2”-20UNF-draad), 4 adapters voor diameter 32-210 mm (5/8”-18UNF-draad)
Bestelcode
C3413041
Hardmetalen centreerboor
Hardmetalen centreerboor voor gatzagen met boorvermogen
Bestelcode
Prijs per stuk €
1,53
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
37,82
C3413065 14,43
PowerChange adapter 9,5 mm
Power-Change adapter
met 8 mm zeskantschacht en HSS-Co centreerboor. Voor diameters van gatzagen van 16-152 mm.
Prijs per Bestelcode stuk €
C2147895 23,93
PowerChange adapter 9,5 mm
Power-Change adapter
met 8 mm zeskantschacht en hardmetalen centreerboor. Voor diameters van gatzagen van 19-159 mm.
Bestelcode Prijs per stuk €
C3413062 26,51
Prijs per stuk €
7,13
HSS centreerboor 81mm voor SDS-plus en zeskantschacht Arbor
HSS-G centreerboor
voor SDS-plus en zeskantadapter, sleutelwijdte 6,35 (1/4”) en 9,52 mm
Bestelcode
C1715987
3
Prijs per stuk €
7,13
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
575
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48687 48691 48690
48685
48695 48694
48692
48689


































































































   587   588   589   590   591