Page 585 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 585
Snoerloze boor-schroefmachines
DV14DBL(2LSRK) 14,4V Li-Ion Accu klop- boor-schroefmachine
GSB 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX) DYNAMIC- series combi
GSB 18-2-Li (2 x 1.5 Ah, L-BOXX)
• krachtige koolborstelloze motor, met lange levensduur
• standaard 2 accu’s
• snelspanboorhouder met vergrendeling
• toerental instelbaar in 4 standen
• Perfecte snelheidscontroleschakelaar met lichte
• De lichtste en compactste accuschroefboormachine in zijn klasse Geringste gewicht: slechts 1,4 kg voor perfecte bediening en om te werken zonder moe te worden
• Nieuw ontwikkeld planeetdrijfwerk met 2 standen voor krachtige schroef- en boortoepassingen in hout (30 mm) en metaal (10 mm) alsook het klopboren in metselwerk (10 mm)
• Met 187 mm kortste bouwvorm in zijn klasse
voor optimale bediening vooral bij bovenhandse boor- en schroeftoepassingen en op enge plaatsen Volwaardige 10-mm-Auto-Lock-boorhouder
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
• Praktische riemclip houdt het gereedschap altijd binnen handbereik
• De kortste 18 voltdoorzetter met klopboorfunctie Extreem compact door kortste bouwvorm (slechts 195 mm) in zijn klasse en gering gewicht (slechts 1,9 kg) voor perfecte bediening
• Geïntegreerde klopboorfunctie voor boren in metselwerk tot 13 mm
• Krachtige 67 Nm door nieuw ontwikkeld transmissieconcept en nieuwe 4-polige Bosch-motor met hoog vermogen - voor 75 gaten (6 x 50 mm) in metselwerk (testbeton volgens EN 60745-2-1) met slechts één acculading (18 V - 4,0 Ah) Innovatieve COOLpack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder COOLpack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• 13 mm Auto-Lock-boorhouder
• Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het
werkbereik ook op donkere plaatsen
• Motorrem voor precies werken bij serieschroeven • Praktische riemclip voor comfortabel inhangen van
het tool aan riem of ladder
• Ergonomisch gevormde handgreep met slanke
omtrek en softgrip om te werken zonder moe te worden
bediening
• soft grip
• batterij-indicator
• ingebouwd ledlampje
• riemhaak
• oplaadtijd max. 45 min.
Bestelcode
C4217617
Prijs per stuk €
514,00
Model nummer
DV14DBL(2LSRK)
Capaciteit. Type accu
14,4 V 4,0Ah
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
50
Stootvermogen (max.)
0 - 25.500 bpm
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 200 / 250 / 300 / 400 rpm
Aanhaalmoment (max.)
67 Nm
Model nummer
GSB 18-2-LI (2 x 1.5 Ah L-BOXX)
Batterijcapaciteit
1,5 Ah
Max. capaciteit boorhouders
1-10 mm
Boordiameter (metselwerk) in mm
10
Boordiameter (staal) in mm
10
Boordiameter (houtschroef)
7 mm
Boordiameter voor hout (mm)
30
Lengte
187 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
1350
Aanhaalmoment (max.)
40 Nm
Voltage
18 V
Model nummer
GSB 18V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX) DYNAMIC
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Max. capaciteit boorhouders
1,5 - 13 mm
Boordiameter (metselwerk) in mm
13
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter (houtschroef)
8 mm
Boordiameter voor hout (mm)
35
Vrijloopsnelheid (tpm)
1700
Draadmaat as
1/2
Aanhaalmoment (max.)
67 Nm
Voltage
18 V
Bestelcode
C6074960
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
247,15
Bestelcode
C6074962
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
428,43 3
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
571
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11831
48608
48594


































































































   583   584   585   586   587