Page 586 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 586
Snoerloze boor-schroefmachines
GSB 18 VE2-LI RS (2 x 4.0 Ah L-BOXX) RO- BUSTseries combi
• Extreem robuust - extreem compact - met klopboorfunctie Extreem krachtig: 85 Nm voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen in hout en metaal en klopboortoepassingen in metselwerk tot 14 mm
• Extreem compact: erg korte koplengte (slechts 228 mm) voor perfecte bediening
• Extreem robuust: blijft perfect functioneren, zelfs
na een val van 2 m hoog op beton dankzij flexibele „Dura Shield”-behuizing Innovatieve COOLpack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder COOLpack)
• Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
• 13 mm Auto-Lock-boorhouder
• Unieke Bosch-Premium-Lithium-Ion-technologie voor
langere levensduur en onklopbare acculooptijd
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt
de accu tegen overbelasting, oververhitting en
diepontlading
• Praktische batterij-indicatie geeft altijd informatie over
de nog ter beschikking staande energiereserves
• Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het
werkbereik ook op donkere plaatsen
• Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
• Ergonomisch gevormde handgreep met slanke
omtrek en softgrip om te werken zonder moe te worden
DCD785M2-QW accu klopboormachine 18V
Enkelhulzige 13mm snelspanboorhouder. Automatische spindelvergrendeling voor een snelle bitwissel Instelbaar koppelmechanisme met 14 standen. De intelligente schakelaar beveiligd de machine Nieuwste generatie 18V XR Li-Ion compacte klopboormachine met NIEUWE XR 4.0Ah Li-Ion batterijtechnologie. Ultra compact en licht design waardoor het in smalle ruimtes gebruikt kan worden. Overbrenging volledig in metaal met 2 snelheden voor meer werktijd en een langere levensduur van het gereedschap.
DCD995M2-QW 18V XR borstelloze combi- machine met 3 snelheden
Nieuwste generatie 18V XR Li-Ion XRP klopboormachine met XR 4.0Ah Li-Ion batterijtechnologie. Stevige overbrenging volledig in metaal met 3 snelheden voor langere werktijd en een langere levensduur van het gereedschap. Elektronische koppeling met 11 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven. Enkelhulzige 13mm snelspanboorhouder met automatische spindelvergrendeling voor een snelle bitwissel. Efficiënte intelligente trekker
voor totale controle over alle toepassingen. Voet-LED met uitstelfunctie voor betere zichtbaarheid en zaklamp functionaliteit.
Model nummer Batterijcapaciteit
Max. capaciteit boorhouders Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.) Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.) Voltage
Bestelcode Voltage
DCD785M2-QW
4,0 Ah
1,5 - 13 mm
38
0-10200/34000 bpm 350 Watts
0 - 600 / 2000 rpm 60 Nm
18 V
Prijs per stuk €
Batterijcapaciteit
Max. capaciteit boorhouders Boorhoudermaat Boordiameter (metaal) in mm Stootvermogen (max.) Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.)
4,0 Ah
13,0 mm
1.5 - 13mm
13
0-7650/22100/34000 bpm 650 Watt 0-450/1300/2000 rpm
80 Nm
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C6416543
Voltage
18 V
DCD795D2-DW
Model nummer
Batterijcapaciteit
Max. capaciteit boorhouders
Boordiameter (metselwerk) in mm
Boordiameter (staal) in mm
Boordiameter (houtschroef) Boordiameter voor hout (mm) Vermogen
Vrijloopsnelheid (tpm) Draadmaat as Aanhaalmoment (max.)
Bestelcode
GSB 18 VE2-LI RS (2 x 4.0 Ah L-BOXX) ROBUST
4,0 Ah
DCD985M2-QW Accu klopboormachine 18V
Nieuwste generatie 18V XR Li-Ion XRP klopboormachine
met NEW XR4.0Ah Li-Ion batterijtechnologie. Stevige overbrenging volledig in metaal met 3 snelheden voor langere werktijd en een langere levensduur van het gereedschap. Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor
uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven. Enkelhulzige 13mm snelspanboorhouder. Automatische spindelvergrendeling voor een snelle bitwissel Efficiënte intelligente trekker voor totale controle van alle toepassingen.
1,5 - 13 mm 16
13
10 mm 45
18 V 1800 1/2
85 Nm
18V XR Brushless Li-Ion schroef/klopboormachine
met de 2.0 Ah XR accu’s. Dankzij de Brushless motor technologie nu met een uitzonderlijke efficiëntie. Zeer compact en lichtgewicht ontwerp laat toe om in kleine plaatsen te werken. Volledig metalen transmissie
met 2 snelheden voor een langere levensduur van de machine. Klopboorfunctie voor meerdere toepassingen. Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven.
3
Prijs per stuk €
C6074957 479,93
Model nummer Batterijcapaciteit
Max. capaciteit boorhouders Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.)
Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.) Voltage
Bestelcode Voltage
DCD985M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
50
0-9755/0-22950/0-34001 bpm
500 Watts
0-575/0-1350/0-2000 rpm 80 Nm
18 V
Prijs per stuk €
Model nummer
Batterijcapaciteit
Batterijtechnologie
Max. capaciteit boorhoud- ers
Uitgangsvermogen
Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.) Voltage
DCD795D2-DW 2,0 Ah
XR Li-Ion
1,5 - 13 mm
360 Watts
0 - 600/2000 rpm 60 Nm
18 V
Bestelcode
C6072761
Prijs per Voltage stuk €
18 V ***
572
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48554
9018 9019
48144 217170


































































































   584   585   586   587   588