Page 584 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 584
Snoerloze boor-schroefmachines
GSB 10.8-2-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• De kortste 10,8 volt krachtpatser met klopboorfunctie Met 189 mm kortste bouwvorm in zijn klasse voor optimale bediening vooral bij bovenhandse boor- en schroeftoepassingen en op enge plaatsen
• Nieuw ontwikkelde planeettransmissie met 2 standen voor krachtige schroef- en boortoepassingen in hout en metaal en om te klopboren in metselwerk
• Volwaardige 10-mm-Auto-Lock-boorhouder Praktische batterij-indicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
• Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
DCD735M2-QW 14.4V Compacte Klopboor- machine 2P Li-Ion
Nieuwste generatie 14,4V XR Li-Ion compacte accuklopboormachine met NIEUWE XR Li-Ion batterijtechnologie. Ultra compact en licht design waardoor het in smalle ruimtes gebruikt kan worden. Overbrenging volledig in metaal met 2 snelheden
voor meer werktijd en een langere levensduur van
het gereedschap. Instelbaar koppelmechanisme
met 14 standen voor uniforme resultaten en
optimale precisie bij het schroeven. Enkelhulzige 13mm snelspanboorhouder. Automatische spindelvergrendeling voor een snelle bitwissel Heldere witte LED met uitstelfunctie voor betere zichtbaarheid en zaklamp functionaliteit. Verbeterd ergonomisch design en rubberen grip vergroten het gebruikscomfort. Li-Ion schuifbatterij maakt een makkelijke plaatsing en verwijdering mogelijk. Multivoltoplader voor gebruik met 18V, 14.4V en 10.8V XR Li-Ion schuifbatterijen. Stalen riemclip en krachtige magnetische bithouder zorgen voor stevige opbergoplossingen. Onderdeel
van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer effeciëntie om de klus sneller te klaren.
DV14DSL(2LSRK) 14,4V Li-Ion Accu klop- boor-schroefmachine
• 22-standen instelbaar
• batterij-indicator soft grip
• ledlampje
• oplaadtijd max. 45 min.
• riemhaak
• snelspanboorhouder
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide batterijen, BSL1430,
Model nummer
Batterijcapaciteit Batterijtechnologie
Max. capaciteit boorhouders Boorhoudermaat Stootvermogen (max.) Lengte
Opgenomen vermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.) Voltage
Bestelcode Voltage
C5096118 10,8 V
GSB 10.8-2-LI (2 x 2.0 Ah L-BOXX)
2,0 Ah
3.000 mAh, lichtgewicht
Model nummer
Capaciteit. Type accu
Max. capaciteit boorhouders Boorhoudermaat Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Max. snelheid (tpm) Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.)
Netto gewicht
Bestelcode
DV14DSL(2LSRK) 14,4 V Li-ion Slide 13 mm
1/2 in x 20 UNF 13
26
19600
0 -400 / 1.400 rpm 40 Nm
1,7 kg
Prijs per stuk €
Lithium-ion 1-10 mm
,
,
189 mm ,
1300
30 Nm 10,8 V
Model nummer Batterijcapaciteit
Max. capaciteit boorhouders Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.) Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.) Voltage
Bestelcode Voltage
DCD735M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
35
0-9350/32300 bpm 300 Watts
0 - 550 / 1900 rpm 32 Nm
14,4 V
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
191,53
3
DCD936M2-QW 14.4V Premium Accuklopboormachine
Laatste generatie XRP met NIEUWE XR Li-Ion technologie. Stevige overbrenging volledig in metaal met 3 snelheden voor langere werktijd en een
langere levensduur van het gereedschap. Instelbaar koppelmechanisme met 22 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven. Betrouwbare 13 mm tandkransboorhouder laat een snelle bitwissel toe maar biedt toch een superieure klemming van de boor. Efficiënte intelligente trekker voor totale controle van alle toepassingen. Heldere witte LED met uitstelfunctie voor betere zichtbaarheid en zaklamp functionaliteit. Verbeterd gripdesign
biedt een grotere toepassingscontrole en maximaal comfort. Stalen riemclip en krachtige magnetische bithouder zorgen voor stevige opbergoplossingen. Multivoltoplader voor gebruik met 18V, 14.4V en 10.8V XR Li-Ion schuifbatteriijen. Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer effeciëntie om de klus sneller te klaren.
Model nummer Batterijcapaciteit
Max. capaciteit boorhouders Boordiameter voor hout (mm) Stootvermogen (max.)
Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.) Voltage
Bestelcode Voltage
DCD936M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
45
0 - 7650 / 0 - 20400 / 0 - 30600 bpm
350 Watts 0-450/0-1200/0-1800 rpm 45 Nm
14,4 V
Prijs per stuk €
570
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
9259
48602
9261
11832


































































































   582   583   584   585   586