Page 580 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 580
Accessoires
CYL-9 MultiC
Centreerpunt Actieve centreerpunt voor actief boren in beton. Duurzaam hardmetaal met de fijnste korrelgrootte. Lange levensduur en het beste weerstandsvermogen,
2 snijkanten, AWB solderen en harden oldeer- en hardingstechnologie voor geoptimaliseerde diameters, om de robuustheid van de boor te verhogen en tevens de trillingen tijdens het boren te verlagen, Diamantgeslepen snijkanten. Speciaal slijpproces maakt universeel boren mogelijk, Dura-ontwerp met 4 spiralen Versterkte kerndiameter voor groter weerstandsvermogen en stabiliteit bij het boren in beton
MCB 4-delige set
4-delig Robust Line CYL-9 Multi-constructie multi-purpose boorbitset
Bestelcode
C2147837
Multifunctionele boren voor accumachines
Prijs per stuk €
4,59
Bestelcode
C3413465
C1715939
C4992557
C1715940
C4992558
C6677933
C1715941
C4992559
C6677934
C1715942
C4992560
C1715949
C3413505
C1715948
C4992561
C1715950
C3413506
C1715943
C4992562
C1715955
C3413507
C1715944
C4992563
C1715951
C3413467
C1715945
C1715946
C4992564
C1715952
C3413466
C1715947
C1715953
C3413571
Diameter (mm)
3
4
4
5
5
5.5
5.5
6
6
6
6
6.5
6.5
6.5
6.5
7
7
7
7
8
8
8
8
9
10
10
10
11
12
12
14
Globaal Lengte
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
120 mm
120 mm
250 mm
400 mm
120 mm
120 mm
120 mm
250 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Werkende lengte
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
80 mm
80 mm
200 mm
350 mm
80 mm
80 mm
80 mm
200 mm
90 mm
90 mm
200 mm
200 mm
Bedrag van de inhoud
1
1
10
1
10
1
1
10
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
Prijs per stuk €
4,17
4,36
4,15
4,63
4,39
5,09
5,09
4,84
5,26
5,26
4,99
7,41
11,88
5,70
5,41
7,41
11,88
6,67
6,32
8,16
11,88
6,67
6,32
8,83
34,37
7,35
7,38
8,75
11,03
13,04
9,98
12,77
14,86
Cilindrische schacht - enkel voor gewoon boren
Geschikt voor accumachines met laag toerental, algemeen gebruik.
IRWIN boren voor accumachines zijn geschikt voor boren in de meeste materialen zoals: metselwerk, cellenbeton, hout, gipsplaat, leisteen, plastic, metaalplaat.
Enkel voor gewoon boren - niet voor klopboren
De perfecte boor voor boren in keramische tegels - zal niet “weglopen” en boort zelfs in geharde vloertegels.
Unieke vierzijdige carbide punt voor minder boordruk en perfecte centrering.
3
Bestelcode
C3974618
C3974619
C3974620
C3974621
C3974622
C3974623
C3974624
C3974625
C3974626
C3974627
C3974628
C3974629
C3974631
C3974630
Diameter (mm)
3
3.5
4
5
5.5
5.5
6
6.5
7
7
8
10
14
12
Schachtmaat Lengte
Werkende lengte
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
115 mm
115 mm
120 mm
65 mm
115 mm
120 mm
120 mm
100 mm
105 mm
Prijs per stuk €
1,72
1,72
1,72
1,76
1,85
2,45
2,49
2,81
2,28
2,87
3,43
4,41
6,35
4,55
3mm
3,5 mm
4mm
5mm
5,5 mm
5,5 mm
6mm
6,5 mm
7mm
7mm
8mm
10 mm
10 mm
12 mm
110 mm
110 mm
80 mm
90 mm
95 mm
160 mm
160 mm
200 mm
110 mm
160 mm
200 mm
200 mm
160 mm
160 mm
566
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48648
8744
48676


































































































   578   579   580   581   582