Page 578 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 578
Accessoires
Turbomax HSS boren
Turbomax is hoofdzakelijk ontworpen voor topprestaties in plaatmetaal maar presteert ook in allerlei houtsoorten en plastic.
HSS Cobalt metaalboren zijn echter speciaal voor het boren in roestvast staal ontworpen.
Het zelfcentrerend “Jet Point” puntontwerp zal niet “weglopen” op welk oppervlak dan ook.
Vergeet nooit koelmiddel te gebruiken bij het boren in roestvast staal.
Bestelcode
C4189667
C4189668
C4189669
C4189670
C4189671
C4189672
C4189673
C4189674
C4189675
C4189676
C4189677
C4189678
C4189679
C4189680
C4189681
C4189682
Diameter (mm)
1
1.5
2
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.8
4.9
Lengte
34 mm
40 mm
49 mm
57 mm
61 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
86 mm
86 mm
Werkende lengte
12 mm
18 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
43 mm
43 mm
43 mm
43 mm
47 mm
41 mm
41 mm
Prijs per stuk €
2,55
2,55
2,55
2,62
1,72
1,77
1,87
1,87
1,96
2,09
2,09
2,12
2,16
2,17
2,39
2,39
Bestelcode
C4189683
C4189684
C4189685
C4189686
C4189687
C4189688
C4189689
C4189690
C4189691
C4189692
C4189693
C4189694
C4189695
C4189696
C4189697
Diameter (mm)
5
5.1
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
Lengte
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
142 mm
151 mm
151 mm
Werkende lengte
41 mm
41 mm
48 mm
48 mm
56 mm
62 mm
62 mm
70 mm
70 mm
78 mm
78 mm
83 mm
92 mm
101 mm
101 mm
Prijs per stuk €
2,39
2,51
2,62
2,64
2,93
3,34
3,78
3,89
4,57
5,09
5,66
6,24
7,41
9,01
9,31
Turbomax HSS borenset in plastic cassette 5 st.
Speedhammer - Plus borenset, 5 st.
3
4/5/6/8/10mm
Turbomax is hoofdzakelijk ontworpen voor topprestaties in plaatmetaal maar presteert ook in allerlei houtsoorten en plastic
HSS Cobalt metaalboren zijn echter speciaal voor het boren in roestvast staal ontworpen
Het zelfcentrerend “Jet Point” puntontwerp zal niet “weglopen”
op welk oppervlak dan ook
Vergeet nooit koelmiddel te gebruiken bij het boren in roestvast staal.
5.5/6mm x 110mm, 7/8/10mm x 160mm. Ontworpen voor supersnel boren in baksteen, marmer, metselwerk, beton en graniet - 20% sneller! Uniek gepatenteerd spaangroefontwerp - zorgt voor efficiënt en snel verwijderen van stof en lage trillingen. 28% meer boorcapaciteit geeft betere afvoer van boorstof. Gepatenteerde extra korte boorkop - boorkop neemt 80% van de werkkracht over en zorgt voor hogere duurzaamheid en snelheid. Boorstof gaat direct in de spaangroef waardoor risico op vastlopen minder wordt.
Bestelcode
C4189698
Prijs per stuk €
17,25
SPEEDHAMMERTM Plus boren zijn gecertificeerd door “Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM)”.
Bestelcode
C3954508
Prijs per stuk €
14,70
564
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
9249
9254
8850