Page 581 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 581
Accessoires
Universele borenset voor accumachines, 7 st. - 4/5/6/8/10/12mm
DT7920B-QZ DEWALT Extreme 2 Metalen Boorbitset
Diamant borenset, 4 st. - 6/8/10/15mm
Cilindrische schacht - enkel voor gewoon boren Geschikt voor accumachines met laag toerental, algemeen gebruik.
IRWIN boren voor accumachines zijn geschikt voor boren in de meeste materialen zoals: metselwerk, cellenbeton, hout, gipsplaat, leisteen, plastic, metaalplaat.
Enkel voor gewoon boren - niet voor klopboren
De perfecte boor voor boren in keramische tegels - zal niet “weglopen” en boort zelfs in geharde vloertegels. Unieke vierzijdige carbide punt voor minder boordruk en perfecte centrering.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3971713 15,88
Irwin diamantboor
Snel en glad boren in alle kwaliteiten harde en zachte tegels.
Oplopende kant van diamantschuursel voor betere start met boren in harde tegels te boren zonder geleiding.
Omgekeerde spiraal zorgt dat koelwater naar de boorkop vloeit en de diamanten koel houdt, zo gaat de boor langer mee en kan sneller geboord worden.
Automatische afvoersleuf om ononderbroken te kunnen boren.
Snel en glad boren in alle kwaliteiten harde en zachte tegels.
Oplopende kant van diamantschuursel voor betere start met boren in harde tegels te boren zonder geleiding.
Omgekeerde spiraal zorgt dat koelwater naar de boorkop vloeit en de diamanten koel houdt, zo gaat de boor langer mee en kan sneller geboord worden.
Automatische afvoersleuf om ononderbroken te kunnen boren.
Stevige opbergkoffer voor boor- en/
of schroevendraaierbits ontworpen om de omstandigheden op een werf te doorstaan. Sterk en compact en past in de meeste gereedschapskoffers. Extreme boorbit performance Set bevat 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 en 7mm bits.
Model nummer
DT7920B-QZ
Inhoud set
1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm drill bits
Bestelcode
C3972950
Prijs per stuk €
32,85
Bestelcode
Prijs per stuk €
C4189559 68,93
Diamant borenset, 4 st. - 5/6/7/8mm
Snel en glad boren in alle kwaliteiten harde en zachte tegels.
Oplopende kant van diamantschuursel voor betere start met boren in harde tegels te boren zonder geleiding.
Omgekeerde spiraal zorgt dat koelwater naar de boorkop vloeit en de diamanten koel houdt, zo gaat de boor langer mee en kan sneller geboord worden.
Automatische afvoersleuf om ononderbroken te kunnen boren.
DT5912-QZ DEWALT 13-delige Borenset
Bestelcode
C4189550
C4189551
C4189552
C4189553
C4189554
C4189555
C4189556
C4189557
Diameter (mm)
5
6
7
8
10
12
14
15
Prijs per stuk €
15,14
15,92
16,46
16,85
17,26
20,04
21,80
21,80
Metaalboor voor algemeen gebruik. Warmgewalst
uit HSS sneldraaistaal volgens DIN338. Cilindrisch geslepen rechtssnijdende spiraal met een aanvalshoek van 118° Diametertolerantie volgens h8 norm Afwerking - stoomgehard zwart. Set omvat 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 (x2), 5.5, 6, 6.5mm boorbits.
3
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4189558
Prijs per stuk €
59,98
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
567
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8745 8764
8746
8747
9250
9238