Page 582 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 582
Accessoires
DT5923-QZ DEWALT 19-delig Boor Bit Set
Precies geslepen spiraalboor voor snel boren, lange levensduur en goede afwerking. Vervaardigd uit sneldraaistaal volgens DIN338
Gefreesd uit gehard staal, rechts snijdend,
precies geslepen met een aanvalshoek van 118° Diametertolerantie volgens h8 norm Afwerking - glanzend. Boren groter dan 13mm (1/2”) hebben een schacht die herleid is naar 12.7mm Set omvat 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm Boren.
Bestelcode
C3468518
Prijs per stuk €
42,95
DT7926-XJ DEWALT 29 Stuks Extreme 2 Metalen Boorbitset
Stevige opbergkoffer voor boor- en/
of schroevendraaierbits ontworpen om de omstandigheden op een werf te doorstaan. Diameters mm: 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm”
DT5929-QZ DEWALT 29-delige HSS-G metaalboren
Precies geslepen spiraalboor voor snel boren, lange levensduur en goede afwerking. Vervaardigd uit sneldraaistaal volgens DIN338
Gefreesd uit gehard staal, rechts snijdend,
precies geslepen met een aanvalshoek van 118° Diametertolerantie volgens h8 norm Afwerking - glanzend. Boordiameters vanaf 13mm hebben een tot 12.7mm (1/2”) gereduceerde schacht. Set bevat 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm metaalboren.
2 afneembare tough cases met boor- en schroevendraaieropzetstukken ‘Flip and drive’-set voor voorboren en verzinkboren met schroevendraaiers
op de draaikant. 2 opbergcompartimenten met
25ml en 50ml schroevendraaierbits, bithouders en schroefhouders. 51 Diverse schroefbits van hoge kwaliteit. Extreme 2TM metalen boorbits.
Bestelcode
C3972951
Prijs per stuk €
89,00
Model nummer
DT7926-XJ
Bestelcode
C4196020
Prijs per stuk €
79,00
3
DT9296-QZ DEWALT 90-delige boorset met bits
Bestelcode
C4196013
Prijs per stuk €
109,00
568
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
9247 9252 9240 9253