Page 579 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 579
Accessoires
Speedhammer Power - Set 5 st.
Speedhammer - Plus boor
5/6mm x 110mm, 7/8/10mm x 160mm. IRWIN biedt nu de oplossing voor boren in gewapend beton - IRWIN Speedhammer POWER boren.
IRWIN Speedhammer POWER:
Uitbreiding van het bestaande Speedhammer Plus gamma
2x meer carbide in de boorpunt* geeft langere levensduur en grotere duurzaamheid 2x meer gaten boren in gewapend beton vergeleken met Speedhammer Plus SPEEDHAMMERTM Plus boren zijn gecertificeerd door “Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V.(PGM)”.
Bestelcode
C3974731
Borenset 19 st.
Prijs per stuk €
26,15
Ontworpen voor supersnel boren in baksteen, marmer, metselwerk, beton en graniet - 20% sneller!
Uniek gepatenteerd spaangroefontwerp - zorgt voor efficiënt en snel verwijderen van stof en lage trillingen. 28% meer boorcapaciteit geeft betere afvoer van boorstof Gepatenteerde extra korte boorkop - boorkop neemt 80% van de werkkracht over en zorgt voor hogere duurzaamheid en snelheid. Boorstof gaat direct in de spaangroef waardoor risico op vastlopen minder wordt.
SPEEDHAMMERTM Plus boren zijn gecertificeerd door “Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM)”.
Bestelcode
C3972029
Crossomschrijving
IrwinTurbomax HSS Drill Bit 7mm x 109mm
Inhoud set
19pc Turbomax Set in metal case: 1,0 - 10,0mm in
Prijs per stuk €
60,50
Bestelcode
C3974596
C3974597
C3974598
C3974599
C3974600
C3974601
C3974602
C3974603
C3974604
C3974605
C3974606
C3974607
C3974608
C3974609
C3974610
C3974611
C3974612
C3974613
C3974614
C3974615
C3974616
C3974617
Diameter (mm)
5.5
6
7
8
8
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
20
20
Lengte
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
210 mm
160 mm
210 mm
260 mm
160 mm
260 mm
300 mm
460 mm
160 mm
210 mm
230 mm
160 mm
210 mm
230 mm
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
Prijs per Werkende lengte stuk €
100 mm 2,53
100 mm 2,20
100 mm 3,15
100 mm 2,61
150 mm 3,59
100 mm 3,48
150 mm 3,95
200 mm 5,21
100 mm 3,76
200 mm 6,47
240 mm 6,89
400 mm 10,05
100 mm 5,47
150 mm 5,83
170 mm 8,13
100 mm 7,04
150 mm 7,84
170 mm 8,45 3 150 mm 10,67
240 mm 15,33
150 mm 14,66
240 mm 17,66
Turbomax HSS borenset in metalen cassette 15 st.
1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6/6.5/7/8/9/10mm
Turbomax is hoofdzakelijk ontworpen voor topprestaties in plaatmetaal maar presteert ook in allerlei houtsoorten en plastic.
HSS Cobalt metaalboren zijn echter speciaal voor het boren in roestvast staal ontworpen.
Het zelfcentrerend “Jet Point” puntontwerp zal niet “weglopen” op welk oppervlak dan ook.
Vergeet nooit koelmiddel te gebruiken bij het boren in roestvast staal.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3972030 39,98
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
565
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8853 8852
8851
8765