Page 56 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 56
Doppen 1/4” - accessoires
405QR Verlengstukken Met QuickRelease-vei- ligheidsvergrendeling 1/4” vierkantaandrijving
Verlengstukken 1/4”
Verlengstukken 1/4”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
SB: per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart
1/4” flexibel verlengstuk
DIN 3123/ISO 3316.
• Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. • Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Prijs per stuk €
6,64
7,52
8,40
28,09
Bestelcode
C3746656
C3976238
C3746657
C3976239
C3746658
Lengte
50 mm
100 mm
150 mm
325 mm
350 mm
Prijs per stuk €
6,41
6,54
7,06
11,33
11,51
Bestelcode
C5061235
Totale lengte
150 mm
Prijs per stuk €
3,47
Bestelcode
C1251317
C1251318
C1251319
C1251320
Lengte
50 mm
101 mm
152 mm
355 mm
6963 Buigzaam verlengstuk 1/4”
Verlengstukken met wobble-drive - 1/4” vierkantaandrijving
Verlengstukken met 1/4” aandrijving
Bestelcode
C2701424
C2701441
1 C2701425 C2701442
C2701443
Totale lengte
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
350 mm
Prijs per stuk €
7,50
7,70
8,50
13,00
14,90
Zwenkhoek tot 8° naar iedere kant, max. belasting 40 Nm.
Buigzaam verlengstuk 1/4”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
Niet gebruiken voor het losdraaien van vastzittende schroeven en moeren!
ISO 1174 DIN 3120
Bestelcode
C1251321
Bestelcode
C3746650
C3746651
C3746653
C3746654
C3746655
Lengte
50 mm
150 mm
100 mm
250 mm
350 mm
Prijs per stuk €
6,41
7,63
7,37
9,94
11,42
Lengte
148 mm
Prijs per stuk €
16,36
1/4” Buigzaam universeel verlengstuk
Ratelverlengstuk
1/4” verlengstukken met kogelkop 900AN
Niet zomaar een verlengstuk, de Zyklop verlengstukken hebben een dopvergrendelsysteem dat aan of uit gezet kan worden. Het gepatenteerde “spinning”-handvat kan moeren veel sneller handmatig vastdraaien vóór het vastzetten met de ratel.
Bestelcode
C2701444
Totale lengte
150 mm
Prijs per stuk €
13,00
Bestelcode
C4196657
Lengte
150 mm
Prijs per stuk €
9,86
Bestelcode
C2700844
C2700845
Totale lengte
50 mm
100 mm
Prijs per stuk €
8,40
9,00
42
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10387 40671
8337
40672 10389
10226
40673
8338
32648