Page 574 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 574
Accessoires
Metalen boorbits HSS-G DIN 338
Bestelcode
C6009490
C6009491
C6009492
C6009493
C6009494
C6009440
C6009441
C6009442
C6009443
C6009444
C6009445
C6009446
C6009447
Snij- of Materiaal werklengte
HSS-G 75 mm
HSS-G 75 mm
HSS-G 75 mm
HSS-G 81 mm
HSS-G 81 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 94 mm
HSS-G 94 mm
HSS-G 101 mm
HSS-G 101 mm
HSS-G 101 mm
Boordiameter
7,8 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9,5 mm
10 mm
10,2 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
Globaal Lengte
117 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Prijs per stuk €
3,80
3,80
4,32
4,63
5,14
5,55
6,58
6,58
7,09
7,92
8,74
9,46
9,97
Metalen boorbits HSS-G DIN 338 1/4” zeshoekige beitelhouder
Bestelcode
C6009455
C6009458
C6009465
C6009468
C6009475
C4574012
C4574013
C4574014
C4574015
C4574016
Materiaal Snij- of werklengte
HSS-G 33 mm
HSS-G 36 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 57 mm
HSS-G 75 mm
HSS-G 87 mm
HSS-G 101 mm
HSS-G 101 mm
Boordiam- eter
3 mm
3,2 mm
4 mm
4,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
Globaal Lengte
76 mm
80 mm
90 mm
90 mm
101 mm
108 mm
117 mm
133 mm
151 mm
151 mm
Prijs per stuk €
5,65
5,65
6,17
6,17
6,48
6,78
7,40
9,77
13,88
15,93
Prijs per stuk €
1,83
HSS-G, 135° 6-delig 2/3/4/5/6/8
3
6-delig Robust Line metalen boorbitset HSS-G (geslepen), 135° boorbitpunt
Bestelcode
C3412508
560
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48677 37563


































































































   572   573   574   575   576