Page 573 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 573
Accessoires
HSS G boren
Metalen boorbits HSS-G DIN 338
Geschikt voor gelegeerd en niet-gelegeerd staal tot een treksterkte van 900 N/mm2, gietstaal, grijs gietijzer, sinterijzer, tempergietijzer, nonferrometaal, harde kunststof. Met de precisiegeslepen HSS-G metaalboor is een tot 40% snellere boorprogressie mogelijk
en een tot 50% geringere aandrukkracht vereist dan bij standaard geslepen HSS- boren
met kegelmantel. Zelfcentrerende viervlaksboorpunt maakt
voorcenteren of voorboren tot 10 mm Ø overbodig
Hitachi metalen boorbits bieden de professionele gebruiker een hoge kwaliteit
en lange levensduur. Om deze kwaliteit voor de boorbits te bereiken worden in
een voortdurend gecontroleerd en gecertificeerd productieproces alleen de beste grondstoffen gebruikt. Daarnaast heeft de boorbit een optimale geometrie voor de beste kwaliteitresultaten in de afwerking van het geboorde gat, boorsnelheid en levensduur. Tijdens het productieproces van metalen boorbits van Hitachi wordt aan de hoogste kwaliteitsnormen voldaan. De productieomgeving voldoet aan
ISO 9001:2000. Ook de productiefaciliteiten voldoen aan de hoge Hitachi-normen betreffende verantwoordelijkheid. Bovendien is het productieproces conform de ISO 14000 normen voor milieu. De boorbits van Hitachi worden regelmatig onder
de strengste omstandigheden getest om kwaliteit en functionaliteit te garanderen. Deze metingen zorgen ervoor dat de metalen boorbits van Hitachi een van de meest efficiënte in de markt zijn, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Hitachi metalen boorbits HSS-G / HSS-Co DIN 338
De geslepen metalen boorbits hebben een bovenhoek van 135o.
De hoek van de spaangroef is 30o wat een goede verwijdering van de spaan regelt. De geschuurde metalen boorbits zijn met een geschuurd splitpunt uitgerust conform DIN 1412. Voorboren of een centerpunt raken is niet langer nodig. Het vereenvoudigd boren verkort de boortijd, verlengt de levensduur en resulteert in een kostenbesparing van het gehele boorproces.
De boorbits hebben een speciaal verhardingsproces doorstaan waarin de as een kleinere hardheid heeft verkregen. Dit verbetert de opname in de bekken van de boorhouder.
Bestelcode
C6078117
C6078118
C6078119
C6078120
C6078121
C6078122
C6078123
C6078124
C6078125
C6078126
C6078127
C6078128
C6078129
C6078130
C6078131
C6078132
C6078133
C6078134
C6078135
C6078136
C6078139
C6078140
C6078141
C6078142
C6078143
C6078144
C6078145
C6078146
C6078147
C6078148
C6078149
C6078150
C3412588
C3412589
Diameter boorkop (inch)
1/64
1/32
3/64
1/16
5/64
3/32
7/64
1/8
9/64
5/32
11/64
3/16
13/64
7/32
15/64
1/4
17/64
9/32
19/64
5/16
21/64
11/32
23/64
3/8
25/64
13/32
27/64
7/16
29/64
15/32
31/64
1/2
HSS-G DIN338 19PCS
HSS-G DIN338 25PCS
Globaal Lengte
20 mm
30 mm
38 mm
43 mm
49 mm
57 mm
61 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
1 - 10 x 0,5 mm
1,0 - 13,0 x 0,5
Werkende lengte
5 mm
10 mm
16 mm
20 mm
24 mm
30 mm
33 mm
36 mm
39 mm
43 mm
47 mm
52 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
Prijs per stuk €
3,78
2,30
2,08
1,44
1,60
1,29
1,60
1,36
1,79
1,64
2,17
1,99
2,67
2,47
3,30
3,06
4,09
3,78
2,49
2,31
6,10
5,60
7,37
6,74
8,82
8,05
10,52
9,49
12,47
11,27
14,55
13,13
3,59
5,40
Bestelcode
C6009438
C6009439
C6009448
C6009449
C6009450
C6009451
C6009452
C6009453
C6009454
C6009456
C6009457
C6009459
C6009460
C6009461
C6009462
C6009463
C6009464
C6009466
C6009467
C6009469
C6009470
C6009471
C6009472
C6009473
C6009474
C6009476
C6009477
C6009478
C6009479
C6009480
C6009481
C6009482
C6009483
C6009484
C6009485
C6009486
C6009487
C6009488
C6009489
Snij- of Materiaal werklengte
HSS-G 12 mm
HSS-G 18 mm
HSS-G 24 mm
HSS-G 27 mm
HSS-G 27 mm
HSS-G 30 mm
HSS-G 30 mm
HSS-G 33 mm
HSS-G 33 mm
HSS-G 33 mm
HSS-G 36 mm
HSS-G 36 mm
HSS-G 36 mm
HSS-G 39 mm
HSS-G 39 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 43 mm
HSS-G 47 mm
HSS-G 47 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 52 mm
HSS-G 57 mm
HSS-G 57 mm
HSS-G 57 mm
HSS-G 57 mm
HSS-G 63 mm
HSS-G 63 mm
HSS-G 63 mm
HSS-G 69 mm
HSS-G 69 mm
HSS-G 69 mm
HSS-G 69 mm
Boordiameter
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,2 mm
2,25 mm
2,5 mm
2,6 mm
2,75 mm
2,8 mm
3 mm
3,2 mm
3,25 mm
3,3 mm
3,5 mm
3,75 mm
3,8 mm
4 mm
4,1 mm
4,2 mm
4,25 mm
4,3 mm
4,5 mm
4,75 mm
4,8 mm
5 mm
5,1 mm
5,2 mm
5,25 mm
5,5 mm
5,75 mm
5,8 mm
6 mm
6,2 mm
6,25 mm
6,5 mm
6,75 mm
6,8 mm
7 mm
7,5 mm
Globaal Prijs per Lengte stuk €
34 mm 2,47
40 mm 2,47
49 mm 2,47
53 mm 2,47
53 mm 2,47
57 mm 2,47
57 mm 2,47
61 mm 2,47
61 mm 2,47
61 mm 2,47
65 mm 1,64
65 mm 1,64
65 mm 1,64
70 mm 1,64
70 mm 1,75
75 mm 1,75
75 mm 1,75
75 mm 1,85
75 mm 1,85
75 mm 1,85
75 mm 1,85
80 mm 1,85 3 80 mm 1,95
86 mm 1,95
86 mm 1,95
86 mm 2,36
86 mm 2,36
86 mm 2,36
93 mm 2,36
93 mm 2,47
93 mm 2,47
93 mm 2,47
101 mm 2,88
101 mm 2,88
101 mm 2,88
109 mm 3,19
109 mm 3,19
109 mm 3,19
109 mm 3,50
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
559
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48646
37562