Page 572 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 572
Accessoires
DT7612-XJ DEWALT 10 Stuks Flip Drive Set
HSS R boren
‘Duurzame koffer met connecter voor accuboormachine, volledig gamma verzinkboren, voorboorbits en schroevendraaierbits. Set - Volledig gemonteerd #6 (inc PZ2),houder, #8,#10,#12 voorboorbit met verzinkboor. 2 x PZ2, 2 x PH2.”
Bestelcode
C6078182
C6078183
C6078184
C6078185
C6078186
C6078187
C6078188
C6078189
C6078190
C6078191
C6078192
C6078193
C6078194
C6078195
C6078196
C6078197
C6078198
C6078199
C6078200
C6078201
C6078202
C6078203
C6078204
C6078205
C6078206
C6078207
C6078208
C6078209
C6078211
C6078212
C6078213
C6078214
C6078215
C6078216
C6078217
C6078218
C6078219
C6078220
C6078221
C6078222
C6078223
C3412587
Diameter (mm)
3
3
3
3
3,5
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5.5
6
6
6.5
6
7
7.5
8
8.5
9
9
9
10
10,5
11
11
12
12
13
13/32
27/64
7/16
29/64
15/32
31/64
1/2
Globaal Lengte
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
86 mm
86 mm
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
101 mm
109 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
133 mm
142 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Werkende lengte
36 mm
36 mm
36 mm
39 mm
39 mm
43 mm
43 mm
43 mm
43 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
69 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
87 mm
94 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
1 - 13 x 0,5 mm
Prijs per stuk €
0,84
0,84
0,84
0,95
0,95
1,04
1,04
1,17
1,17
1,17
1,22
1,35
1,35
1,50
1,50
1,66
1,83
2,19
2,19
2,39
2,39
2,72
3,03
3,25
3,75
4,11
4,26
4,26
5,10
5,68
6,41
6,80
7,40
7,45
5,24
5,67
5,76
6,80
6,80
7,44
7,44
3,39
Model nummer
DT7612-XJ
Inhoud set
Flip and drive unit, 3 x pilot bits, 2 x PZ2 and 2 x PH2 screwdriver bits
Bestelcode
C3972947
HSS R boren
Prijs per stuk €
49,50
HSS-R Sets DIN338 25PCS
3
Geschikt voor gelegeerd en niet-gelegeerd staal tot een treksterkte van 900 N/mm2, non-ferrometaal, grijs gietijzer, harde kunststof. Hoge elasticiteit door vervaardiging middels
warmvervorming. Weinig kans op breuk – vooral bij het boren met diameters kleiner dan 6 mm. Spiraalgroef met oxidelaag voor snelle spaanafvoer. Lange levensduur door een robuuste kerndikte en een karakteristieke hardheid in het werkbereik Torsieflexibiliteit vermindert het breukgevaar, bijv. bij het wiebelen met de boor
Globaal Lengte
34 mm
40 mm
49 mm
49 mm
53 mm
57 mm
57 mm
61 mm
61 mm
Bestelcode
C6078151
C6078174
C6078175
C6078176
C6078177
C6078178
C6078179
C6078180
C6078181
Diameter (mm)
1
1
2
2
2
2
2
2
3
Werkende lengte
12 mm
18 mm
24 mm
24 mm
27 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
Prijs per stuk €
0,69
0,71
0,73
0,76
0,76
0,78
0,80
0,82
0,82
558
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48643 9227