Page 575 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 575
Accessoires
BOORBIT HSS-G DIN 338 CASSETTE 6-PCS
BOORBIT HSS-G DIN 338 CASSETTE 19-PCS
Bestelcode Inhoud set
C4574017 2 x 49mm 3 x 61mm 4 x 75mm 5 x 86mm 6 x 93mm 8 x 117mm
BOORBIT HSS-G DIN 338 CASSETTE 25-PCS
Prijs per stuk €
12,85
Bestelcode
C6009436
Assortiment set-uitvoeringen
1.0 - 10.0 x 0.5 mm
Prijs per stuk €
60,65
BOORBIT HSS-G DIN 338 CASSETTE 5-PCS - 1/4” ZES
3
Prijs per stuk €
101,77
Bestelcode
C6009437
Inhoud set
3 x 76 mm 4 x 90mm 5 x 101mm 6 x 108mm 8 x 117mm
Prijs per stuk €
29,81
Bestelcode
C2367034
Assortiment set-uitvoeringen
1.0 - 13.0 x 0.5
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
561
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37557 37559
37558 37555