Page 576 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 576
Accessoires
HSS Pro Boren Bit Set 15pc Set
Irwin HSS boren zijn ideaal voor de handel en industriële toepassingen in gelegeerd en niet-gelegeerd staal, non-ferro metalen, gietijzer, kunststof en hout. 118 graden splitpunt tip voor nauwkeurige centrering. Set wordt geleverd in een handige Pro- Touch hars opbergtas.
Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen Prijs per stuk €
C6825715 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
16,53
HSS Cobalt Boren Bit Set 15pc Set
Irwin HSS Cobalt boren zijn ontworpen voor het boren van roestvast staal - 5% kobalt verbetert de hittebestendigheid van het bit en boren resultaten in het leven sterk uitgebreid - 135 graden splitpunt slijpen zorgt voor een perfecte centrering. Set wordt geleverd in een Pro-Touch opbergkoffer praktijk hars.
Prijs per Bestelcode stuk €
C1721662 33,65
HSS Titanium Boren Bit Set 15pc Set
3
Irwin titanium nitride HSS verminderen wrijving en slijtage bestendig - 135 graden splitpunt slijpen zorgt voor een perfecte uitlijning - Industriële fluit kwaliteit massa voor hoge precisie en snel boren afval chips. Set wordt geleverd in een Pro-Touch opbergkoffer praktijk hars
Bestelcode Assortiment set-uitvoeringen
C6825716 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Prijs per stuk €
18,81
562
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
198047 198046 198045


































































































   574   575   576   577   578