Page 55 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 55
Doppen 1/4” - ratels | Doppen 1/4” - accessoires
6950RN Ratel 1/4”, 72 tanden
Zyklop Metal-wissel Slim ratelsleutel 1/4”
1/4” verlengstukken
Ratel 1/4”, omschakelbaar
72 tanden/actiehoek 5° Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Aanwijspijl voor draairichting - gepatenteerd
Ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, smaller dan traditionele ratelsleutels met een langer handvat voor hefboomwerking. Gemaakt van Chroom molybdenum voor kracht met een precies en zacht fijn 72 tandratel mechanisme (5° draaihoek). Wissel om makkelijk van richting te kunnen veranderen Unieke blokkeringsfunctie blokkeert zowel de vierkantaandrijving en de dopsleutels.
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Bestelcode
C3423347
Lengte
120 mm
Prijs per stuk €
35,54
Bestelcode
C6859902
Globaal Lengte
141 mm
Prijs per stuk €
35,74
Bestelcode
C4971577
C5061233
C5061234
Totale lengte
100 mm
150 mm
250 mm
Prijs per stuk €
3,01
3,29
6,12
2090 Verlengstuk 1/4”
Omschakelbare ratel, 48 tanden met 1/4” aandrijving
Zyklop ratel 1⁄4”
Bestelcode
C3620567
Totale lengte
125 mm
Prijs per stuk €
38,00
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
Zyklop Metal-Push Slim ratelsleutel 1/4”
Bestelcode
C1450332
C1450333
C1450334
C2701203
Globaal Lengte
55 mm
97 mm
148 mm
305 mm
Prijs per 1 stuk €
5,18
5,34
5,41
7,42
5 in 1; de snelste handratelsleutel op de markt. De nieuwste ontwikkeling die 5 features van de ratelsleutel verenigt: kracht, fijne vertanding, scharnier/draai-kop
& snelle loskoppeling. Extra kenmerk is het “spinning” handvat voor supersnel vastdraaien & schroevendraaier functie. Plaatsbesparend, kostenbesparend, veelzijdig en krachtig handgereedschap.
405 Verlengstukken - 1/4” vierkantaandrijving
Bestelcode
C4196503
Lengte
152 mm
Prijs per stuk €
57,15
Ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, smaller dan traditionele ratelsleutels met een langer handvat voor hefboomwerking. Gemaakt van Chroom molybdenum voor kracht, precisie en zacht doorduw vierkante aandrijving met een fijn 76 tandratel mechanisme (4.7° draaihoek). Unieke blokkeringsfunctie blokkeert zowel de vierkantaandrijving en de dopsleutels.
DIN 3123/ISO 3316.
Bestelcode
C6859894
Globaal Lengte
141 mm
Prijs per stuk €
49,13
Bestelcode
C3746646
C3746647
C3746648
C3746649
C3746652
Lengte
50 mm
100 mm
150 mm
254 mm
350 mm
Prijs per stuk €
5,54
6,10
5,71
8,37
9,94
Handgereedschap & gereedschapopslag
41
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201422
40681 8332
10373
201429
10205
6520 32645