Page 568 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 568
Snoerloze boormachines
DS18DBL(2LSCK) 18V Li-Ion Accuboorma- chine
GSR 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX) DYNAMIC- series d/driver
BS 18 LTX BL Quick
• De kortste 18 volt doorzetter Extreem compact door kortste bouwvorm (slechts 185 mm) in zijn klasse
en gering gewicht (slechts 1,8 kg) voor perfecte bediening
• Tot 826 schroeven (6 x 60 mm in zacht hout) met slechts één acculading (18 V - 4,0 Ah)
• Krachtige 67 Nm door nieuw ontwikkeld drijfwerkconcept en nieuwe 4-polige Bosch-motor met hoog vermogen Innovatieve COOLpack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder COOLpack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• 13 mm Auto-Lock-boorhouder
• Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het
werkbereik ook op donkere plaatsen
• Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
• Praktische riemclip voor comfortabel inhangen van
het tool aan riem of ladder
• Ergonomisch gevormde handgreep met slanke
omtrek en softgrip om te werken zonder moe te worden
• Borstelloze motor
• Licht bedienbare electronische schakelaar
• Toerental instelbaar in 4 standen
• Compact en krachtig
• Indicator accuvermogen
• ingebouwd ledlampje
• soft grip
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide accu’s, BSL1430,
• Werelds eerste: Machine met 5.2 Ah batterij voor maximaal 75% langere gebruiksduur per lading
• Metabo “” Quick “” Systeem: Snelle verandering van de gereedschaphouder en het gereedschap wordt gebruikt voor flexibele toepassingen
• Selecteerbare “” Impuls “”-modus voor het verwijderen van vastgelopen schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
• Unieke Metabo borstelloze motor voor een snelle voortgang van de werkzaamheden en het hoogste rendement bij het boren en schroeven
• Precision Stop: Elektronische momentsleutel koppeling met grotere precisie voor nauwkeurig, delicate werken
• Spindel met zeshoekige uitsparing voor bits voor het werken zonder klauwplaat
• Neck (Ø 43 mm) voor veelzijdig gebruik geïntegreerde werklamp naar de werkplek te verlichten
• Robuuste gegoten aluminium tandwielhuis voor optimale warmteafvoer en duurzaamheid
• Met handige riem haak en bithouder, kan worden vastgesteld, hetzij op de rechter of linker kant
• Accu’s met een capaciteit display voor controle van de laadtoestand
• Ultra-M-technologie voor de hoogste prestaties, voorzichtige lading, optimale energiebenutting en lange life.3-jarige battery pack garantie door middel van Ultra-M-technologie
Omvang van de levering
2 Li-Power accupacks (18 V / 5,2 Ah), Quick-change Boor Chuck, Quick Change System, Zijhandgreep, Riem haak met bit geval, Oplader ASC 30-36 V “” LUCHTGEKOELD “”, kunststof koffer “
4.000 mAh
• 22-standen instelbaar • max. oplaadtijd 45 min.
Bestelcode
C4217614
Prijs per stuk €
558,20
Model nummer
DS18DBL(2LSCK)
Capaciteit. Type accu
18 V / Li-ion / Slide / 4000 mAh
Boorhoudermaat
13 mm
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
65
Max. snelheid (tpm)
1700
Aanhaalmoment (max.)
67 Nm
Netto gewicht
2 kg
Model nummer
GSR 18 V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX) DYNAMIC
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Batterijtechnologie
Lithium Ion
Max. capaciteit boorhouders
1,5 - 13 mm
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter (houtschroef)
8 mm
Boordiameter voor hout (mm)
35
Vrijloopsnelheid (tpm)
1700
Draadmaat as
1/2
Aanhaalmoment (max.)
67 Nm
Voltage
18 V
Model nummer
BS 18 LTX BL Quick
Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Batterijtechnologie
Li-ion
Vermogen
18 V
Aanhaalmoment (max.)
44 Nm / 90 Nm
Aanhaalbereik (Nm)
0,8 - 20 Nm
3
Bestelcode
C6074965
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
407,83
Bestelcode
Vermogen
Prijs per stuk €
554
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48557
11828
241900