Page 567 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 567
Snoerloze boormachines
DS18DSFL(2LEGK) 18V Li-Ion Accuboorma- chine
DS18DSL(2LSCK) 18V Li-Ion Accuboorma- chine
BS 14,4 LT
• Variospeed (V)-elektronica voor het traploos wijzigen van het toerental
• Snelstop voor het snel schroeven achter elkaar
• Snelspanboorhouder en asstop-overbrenging voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap
• Booras met binnenzeskant voor schroefbits
• Geïntegreerde werklamp voor goed zicht, ook in donkere hoeken
• Multifunctioneel bewakingssysteem ter bescherming van machine en accupack
• Gepatenteerde AIR COOLED-technologie voor korte oplaadtijd en lange levensduur
• Robuuste accupacks met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
• Metabo Ultra-M-Technologie: intelligent batterijbeheer voor duurzame accupacks met 3-jaar garantie
Standaarduitvoering
Snelspanboorhouder, 2 Li-Power Extreme accupacks
(14,4 V/4,0 Ah), Laadapparaat ASC 30-36 V “”AIR COOLED””, Kunststof koffer
Prijs per Bestelcode Voltage stuk €
GSR 18 VE2-LI Accuboormachine
• snelspanboorhouder
• standaard 2 accu’s 1.500 m Ah
• ventilator gekoelde motor
• dun handvat met softgrip
• riemhaak
• 22-standen instelbaar
• max. aandraaimoment 34 Nm in boorstand • oplaadtijd max. 40 min
Bestelcode
• 22-standen instelbaar
• max torsie 45 Nm
• asblokkering
• batterij-indicator
• vernieuwd ontwerp
• ledlampje
• oplaadtijd max. 45 min.
• riemhaak
• snelspanboorhouder met vergrendeling
• soft grip
• standaard 2 18 V Li-ion slide accu’s, BSL1830, 3.000
Model nummer
DS18DSFL(2LEGK)
Capaciteit. Type accu
18 V Slide
Boorhoudermaat
13 mm
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
38
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-450/0-1.250 rpm
Aanhaalmoment (max.)
41 Nm
Netto gewicht
1,7 kg
Model nummer
DS18DSL(2LSCK)
Capaciteit. Type accu
18 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Boorhoudermaat
13 mm
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
40
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 400 / 1.400 rpm
Aanhaalmoment (max.)
45 Nm
Netto gewicht
1,8 kg
Prijs per stuk €
mAh, lichtgewicht
Bestelcode
C4217616
Model nummer
BS 14.4 LT LI-ION
Capaciteit. Type accu
4,0 Ah Li-ion
Max. capaciteit boorhouders
1,5 - 10 mm
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
35
Draadmaat as
1/2-20 UNF
Aanhaalmoment (max.)
27 Nm / 50 Nm
Voltage
14,4 V
Prijs per stuk €
505,78
Accuklopboorschroevendraaier GSB VE 18-2-LI
Professional Extreem robuust. Bijna onverwoestbaar - met klopboorfunctie Extreem krachtig: 85 Nm voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen in hout en metaal en klopboortoepassingen in metselwerk tot 16 mm
Extreem robuust: blijft perfect functioneren, zelfs na een val van 2 m hoog op beton dankzij flexibele „Dura Shield”- behuizing
Extreem comfortabel: perfecte controle over het toestel dankzij innovatieve Electronic Rotation Control (ERC) - herkent het plots blokkeren en schakelt het toestel uit Nieuw ontwikkelde extra handgreep met asprofiel en eenvoudig vergrendelingsmechanisme voor snel monteren en demonteren en vastheid
Extreem compact: erg korte koplengte (slechts 228 mm) voor perfecte bediening
Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
Innovatieve COOLPack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu’s zonder COOLPack)
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu
tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading 3 Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het
werkbereik ook op donkere plaatsen
Model nummer
GSR 18 VE2-LI
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Max. capaciteit boorhouders
1,5 - 13 mm
Vermogen
18 V
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 – 380 / 1600 rpm
Draadmaat as
1/2
Aanhaalmoment (max.)
80 Nm
Bestelcode
C6757559
Vermogen
18 V
Prijs per stuk €
458,30
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
553
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240334
47165
11829
11830


































































































   565   566   567   568   569