Page 569 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 569
Snoerloze boormachines | Snoerloze boormachines
BS 18 LTX Quick
DCD790D2-QW
18V XR Brushless Li-Ion schroef/boormachine met de nieuwe 2.0 Ah XR accu’s. Dankzij de Brushless motor technologie nu met een uitzonderlijke efficiëntie. Zeer compact en lichtgewicht ontwerp laat toe om in kleine plaatsen te werken. Volledig metalen transmissie
met 2 snelheden voor een langere levensduur van
de machine. Instelbaar koppelmechanisme met
15 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven. De intelligente schakelaar beveiligt de machine en regelt progressief het toerental voor optimale controle bij elke toepassing. Helder LED-lampje, geplaatst op de voet, met vertragingsmechanisme voor een beter zicht op het werk. Ergonomisch verbeterde handgreep met rubber bekleed. XR Li-Ion schuifaccu met acculadinsindicator zorgt voor snel en probleemloos plaatsen en verwijderen van de accu. Stevige metalen riemhaak en magnetische bithouder zorgen voor handige opbergmogelijkheden. Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer efficiëntie om de klus sneller te klaren. Inclusief multilader te gebruiken voor 10,8 V, 14,4 V en 18 V XR Li-Ion schuifaccu’s van Dewalt.
DCD790M2-QW
18V XR Brushless Li-Ion schroef/boormachine met
de 4.0 Ah XR accu’s. Dankzij de Brushless motor technologie nu met een uitzonderlijke efficiëntie. Zeer compact en lichtgewicht ontwerp laat toe om in kleine plaatsen te werken. Volledig metalen transmissie
met 2 snelheden voor een langere levensduur van
de machine. Instelbaar koppelmechanisme met
15 standen voor uniforme resultaten en optimale precisie bij het schroeven. De intelligente schakelaar beveiligt de machine en regelt progressief het toerental voor optimale controle bij elke toepassing.. Helder LED-lampje, geplaatst op de voet, met vertragingsmechanisme voor een beter zicht op het werk. Ergonomisch verbeterde handgreep met rubber bekleed. XR Li-Ion schuifaccu met acculadinsindicator zorgt voor snel en probleemloos plaatsen en verwijderen van de accu.. Stevige metalen riemhaak en magnetische bithouder zorgen voor handige opbergmogelijkheden..Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer efficiëntie om de klus sneller te klaren. Inclusief multilader te gebruiken voor 10,8 V, 14,4 V en 18 V XR Li-Ion schuifaccu’s van Dewalt.
• Wereldprimeur 2013: machine met 5.2 Ah accu-pack voor max. 75% langere looptijd per acculading
• Metabo “Quick”: snelwissel van de gereedschapopname en van het inzetgereedschap voor flexibel werken
• Inschakelbare “Impuls”-functie voor het eruit draaien van schroeven die vastzitten en aanboren op gladde oppervlakken
• Extreem productief door krachtige Metabo 4-pol-motor voor snel boren en schroeven
• As met binnenzeskant voor schroefbits om te werken zonder boorhouder
• Spanhals (Ø 43 mm)
• Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek • Tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en stabiliteit
• Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen
• Ultra-M-Technologie: multifunctioneel bewakingssysteem ter bescherming van machine en accu-pack
• Ultra-M-Technologie: gepatenteerde AIR COOLED- technologie voor korte oplaadtijd en lange levensduur
• Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
• Ultra-M-Technologie: intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3-jaar garantie
Standaarduitvoering
Snelwisselboorhouder, Snelwisselbithouder, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power Extreme- accupacks (18 V/5,2 Ah), Laadapparaat ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Kunststof koffer
Model nummer
DCD790D2-QW
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Max. capaciteit boorhouders
1,5 - 13 mm
Boordiameter voor hout (mm)
38
Uitgangsvermogen
360 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 600/2000 rpm
Aanhaalmoment (max.)
60 Nm
Voltage
18 V
Model nummer
DCD790M2-QW
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Max. capaciteit boorhoud- ers
1,5 - 13 mm
Boordiameter voor hout (mm)
38
Uitgangsvermogen
360 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 600/2000 rpm
Aanhaalmoment (max.)
60 Nm
Voltage
18 V
Model nummer
602193650
Capaciteit. Type accu
5,2 Ah / Li-Ion
Max. capaciteit boorhouders
1,5 - 13 mm
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
65
Draadmaat as
1/2-20 UNF
Aanhaalbereik (Nm)
55 / 110 Nm
Voltage
18 V
Bestelcode
C6072759
Prijs per Voltage stuk €
18 V ***
Prijs per stuk €
399,00
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
Bestelcode Voltage
C6072760 18 V
MAG 28 LTX 32 magneet kernboormachine
3
• Optimale veiligheid tijdens het werk dankzij de verwisselbare permanente magneet, waardoor het onmogelijk is om de magneet per ongeluk te de-activeren. • Geschikt voor kernboren, spiraalboren en verzinken.
• 2-traps oliebad versnellingsbak voor ideale snelheden • De kracht van de magneet is instelbaar, waardoor het positioneren van de boor in verticale oppervlakken zeer eenvoudig is.
• In het bijzonder geschikt voor de bewerking van buizen met Ø 90 mm (muurdikte > 6 mm) dankzij de magnetische basis met de prismatische vorm
• Thermische overbelastingsbeveiliging
• Ingebouwd koelmiddelreservoir voor optimale koeling van verticale en horizontale boren
• Magneetbasis met hoge magneetwerking voor veilig werken
• Indien de meegeleverde veiligheidsriem wordt gebruikt, kan het product ook worden gebruikt voor het werken op verticale en hellende oppervlakken boven het hoofd.
• Extra accu-pack is altijd handig dankzij de opslag in de boorstand
3 jaar garantie op het accu-pack
Wordt geleverd met industriële houder voor de Weldon- schacht van 19 mm, kernboor “rapid cut” Ø 18 mm, uitwerp-pen (6.35 x 77 mm), Boorkop 13 mm met adapter MK2, spankopsleutel, boorkopsleutel kool MK 2, veiligheidsgordel, inbussleutel, 2 Li-ion accu-packs (25.2 V/3.0 Ah), Luchtgekoelde super snellader ASS 15 Plus, transportkoffer
Model nummer
MAG 28 LTX 32
Capaciteit. Type accu
3,0 Ah / Li-ion
Bestelcode Voltage
C4128873 25,2 V
Prijs per stuk €
2003,35
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
555
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7332
47167
48141
48143


































































































   567   568   569   570   571