Page 570 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 570
1-BOORBEITEL
ONE DRILL BIT
VOOR ALLE
FOR EVERY
TOEPASSINGEN!
NEED!
De cordless multifunctionele boorbeitel is de
®
mTheeCsortdvleesseMlzuijldti idgriell buititishIeRtWIIRNW’sImNo®st-vgerasmatilme a. Hij
is ontworpen om in diverse materialen te
drill bit. It is designed to drill in multiple materials
boren, waaronder baksteen, licht beton,
including brick, light concrete, dry wall, ceramic tiles,
droge muren, keramische tegels, blad-
metaal, hout, kunststof en marmer. Naast de multifunctionele eigenschap, is de ®
sheet metal, wood, plastic and marble. In addition to the
multipurpose function, the Cordless Multi is IRWIN ’s
cordless boorbeitel dé probleemoplosser uit
problem solver for drilling into ceramic tiles up to a
het IRWIN-gamma om door keramieke tegels
hardness grade of 9.
te boren met maximale hardheid van 9.
BESTE
HARDEST CARBIDE
HARDMETAALWALITEIT
GRADE
En een unieke slijpstift om snel te boren
And unique point grinding for fast drilling into most
door de meeste materialen en harde tegels (ckormamsohnamrdathereiailds a9nd).hard tiles (scratch hardness 9).
SINGLE FLUTE
ENKELE SPAANGROEF
DESIGN
ONTWERP
Giving maximum space for dust removal.
Biedt maximale ruimte voor stofverwijdering.
Up to 15% Speed advantage over competition.
Tot 15% snelheidsvoordeel ten opzichte van
10% more holes per battery charge.
de concurrentie. 10% meer gaten per batterijlading.
UNIQUE TIP
UNIEKE TIP
GRINDING
SLIJPEN
Brazed carbide tip has a unique diamond ground 4-face
Gesoldeerde volhardmetalen tip met een
design for excellent centering and perfect hole quality.
uniek diamantgehard 4-punts ontwerp voor perfecte centrering en perfecte boorkwaliteit.
Low RPM.
Laag toerental.
High pressure.
Hoge druk.
No hammer action.
Zonder hamerbeweging.
www.irwin.eu


































































































   568   569   570   571   572