Page 566 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 566
Snoerloze boormachines
DS14DFL(2LCSK) 14,4V Li-Ion Borstelloze Accuboormachine
BS 14.4 Li
BS 14,4 LT Quick
• Borstelloze motor
• Licht bedienbare electronische schakelaar
• Toerental instelbaar in 4 standen
• Compact en krachtig
• Indicator accuvermogen
• ingebouwd ledlampje
• soft grip
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide batterijen, BSL1430,
• Variospeed (V)-elektronica voor het traploos wijzigen van het toerental
• Snelstop voor het snel schroeven achter elkaar
• Geïntegreerde werklamp voor goed zicht, ook in donkere hoeken
• Multifunctioneel bewakingssysteem ter bescherming van machine en accupack
• Robuuste accupacks met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
• 3 jaar accupackgarantie
Geleverd met 2 Li-Power Compact accu’s (14,4V/1,5 Ah), Oplader SC 60 Plus, Plastic draagkoffer.
• Metabo “Quick”: snelwissel van de gereedschapopname en van het inzetgereedschap
• Variospeed (V)-elektronica voor het traploos wijzigen van het toerental
• Snelstop voor het snel schroeven achter elkaar
• Snelspanboorhouder en asstop-overbrenging voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap
• Booras met binnenzeskant voor schroefbits
• Geïntegreerde werklamp voor goed zicht, ook in donkere hoeken
• Multifunctioneel bewakingssysteem ter bescherming van machine en accupack
• Gepatenteerde AIR COOLED-technologie voor korte oplaadtijd en lange levensduur
• Robuuste accupacks met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
• Metabo Ultra-M-Technologie: intelligent batterijbeheer voor duurzame accupacks met 3-jaar garantie
Standaarduitvoering
Snelwissel-boorhouder, Snelwissel-bithouder,
2 Li-Power Extreme accupacks (14,4 V/4,0 Ah), Laadapparaat ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Kunststof koffer
3.000 mAh
• 22-standen instelbaar
• max. oplaadtijd 45 min
Model nummer
DS14DBL(2LSCK)
Capaciteit. Type accu
14,4 V Li-ion
Max. capaciteit boorhouders
13 mm
Boorhoudermaat
1/2 in x 20 UNF
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
50
Lengte
206 mm
Max. snelheid (tpm)
1700
Aanhaalmoment (max.)
54 Nm
Netto gewicht
1,9 kg
Model nummer
BS 14.4 Li 1-10 mm
Batterijtechnologie
Li-ion
Capaciteit. Type accu
1,5 Ah Li-ion
Boordiameter (staal) in mm
10
Boordiameter voor hout (mm)
20
Boorkop zonder sleutel
1-10 mm
Aanhaalmoment (max.)
20 Nm / 40 Nm
Aanhaalbereik (Nm)
0,8 - 5 Nm
Voltage
14,4 V
Model nummer
602101500
Capaciteit. Type accu
4,0 Ah Li-ion
Max. capaciteit boorhouders
1,5 - 13 mm
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
35
Draadmaat as
1/2-20 UNF
Aanhaalmoment (max.)
27 Nm / 50 Nm
Voltage
14,4 V
Bestelcode
C4217610
Prijs per stuk €
488,30
Prijs per stuk €
194,67
Bestelcode
C4170525
Voltage
14,4 V
3
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
552
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
11823
7316
47164