Page 565 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 565
Snoerloze boormachines
DS14DSFL(2LEGK) 14,4V Li-Ion Accuboor- machine
DS14DSL(2SLRK) 14,4V Li-Ion Accuboorma- chine
DS14DSAL 14,4V Li-Ion Accuboormachine
• 22-standen instelbaar
• snelspanboorhouder met vergrendeling
• ledindicator voor resterend accuvermogen
• Led verlichting
• dun handvat met soft grip voor comfortabel gebruik
• oplaadtijd max. 45 min.
• riemhaak
• snelspanboorhouder met vergrendeling
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide accu’s, BSL1430,
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide accu’s, BSL1430, 3.000 mAh
• snelspanboorhouder
• standaard 2 accu’s 1.500 m Ah
• ventilator gekoelde motor
• dun handvat met softgrip
• riemhaak
• 22-standen instelbaar
• max. aandraaimoment 34 Nm in boorstand • oplaadtijd max. 40 min.
Bestelcode
• snelspanboorhouder met vergrendeling • 22-standen instelbaar
• Led verlichting
• soft grip
• riemhaak
• oplaadtijd max. 45 min.
Model nummer
DS14DSFL(2LEGK)
Capaciteit. Type accu
14,4 V Slide
Boorhoudermaat
10 mm
Boordiameter (staal) in mm
12
Boordiameter voor hout (mm)
30
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-450/0-1.250 rpm
Aanhaalmoment (max.)
34 Nm
3.000 mAh
Bestelcode
C4217613
Prijs per stuk €
Model nummer
DS14DSAL
Capaciteit. Type accu
14,4 V Li-ion
Max. capaciteit boorhouders
13 mm
Boorhoudermaat
1/2 in x 20 UNF
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
38
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 300 / 1500 rpm
Aanhaalmoment (max.)
45 Nm
Netto gewicht
1,7 kg
Model nummer
DS14DSL(2SLRK)
Capaciteit. Type accu
14,4 V Li-ion Slide
Boorhoudermaat
13 mm
Boordiameter (staal) in mm
13
Boordiameter voor hout (mm)
36
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-400 / 1.400 rpm
Aanhaalmoment (max.)
40 Nm
Netto gewicht
1,7 kg
Prijs per stuk €
454,38
Bestelcode
C2122916
Prijs per stuk €
284,76
Multifunctionele boren voor accumachines
Cilindrische schacht - enkel voor gewoon boren
Geschikt voor accumachines met laag toerental, algemeen gebruik.
IRWIN boren voor accumachines zijn geschikt voor boren in de meeste materialen zoals: metselwerk, cellenbeton,
hout, gipsplaat, leisteen, plastic, metaalplaat.
Enkel voor gewoon boren - niet voor klopboren
De perfecte boor voor boren in keramische tegels - zal niet “weglopen” en boort zelfs in geharde vloertegels. 3 Unieke vierzijdige carbide punt voor minder boordruk en perfecte centrering.
Bestelcode
C3974618
C3974619
C3974620
C3974621
C3974622
C3974623
C3974624
C3974625
C3974626
C3974627
C3974628
C3974629
C3974631
C3974630
Diameter (mm)
3
3.5
4
5
5.5
5.5
6
6.5
7
7
8
10
14
12
Schachtmaat
3mm
3,5 mm
4mm
5mm
5,5 mm
5,5 mm
6mm
6,5 mm
7mm
7mm
8mm
10 mm
10 mm
12 mm
Lengte
110 mm
110 mm
80 mm
90 mm
95 mm
160 mm
160 mm
200 mm
110 mm
160 mm
200 mm
200 mm
160 mm
160 mm
Werkende lengte
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
115 mm
115 mm
120 mm
65 mm
115 mm
120 mm
120 mm
100 mm
105 mm
Prijs per stuk €
1,72
1,72
1,72
1,76
1,85
2,45
2,49
2,81
2,28
2,87
3,43
4,41
6,35
4,55
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
551
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8744
11827
11825
11826