Page 564 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 564
Snoerloze boormachines | Snoerloze patroon pistolen
GSR 10,8-2-Li (2 x 2,0 Ah, L-BOXX)
Het kortste model krachtig gereedschap in de 10,8 volt klasse
PowerMaxx BS Quick Pro
• Lichte compacte boorschroevendraaier met extreem korte bouwvorm voor het veelzijdige gebruik
• Metabo Quick-systeem: snelwissel van de gereedschapopname en van het inzetgereedschap voor flexibel werken
• As met binnenzeskant voor schroefbits om te werken zonder boorhouder
• Met haaks schroefvoorzetstuk om te boren en te schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen
• Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek • Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links te bevestigen
• Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de acculaadtoestand
• Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur
• 3 jaar accu-pack-garantie door Ultra-M-Technologie
PowerMaxx KP kitpistool
• Geschikt voor patronen/kokers en foliezakken/ worsten
• Hoge uitpersdruk voor het krachtig verwerken van alle- ook bijzonder dik vloeibare-materialen
• Oneindig variabele instelling van de afvoersnelheid voor exact werken
• Geen nadruppelen door automatisch teruglopen van de tandheugel
• Snelle en eenvoudige wissel tussen folizakken en patronen 100% metalen aandrijving voor een lange levensduur
• Tandwiel is geheel van metaal voor een lange levensduur
• Multifunctioneel bewakingssysteem om de machine en het accu-pack te beschermen
3 jaar garantie op het accu-pack
Wordt geleverd met 600 ml buis, uitdrukschijf voor patronen, uitdrukschijf voor foliezakken
Li-Power oplaadbaar accu-pack (10.8 V/1.5 Ah), oplader LC 40
Model nummer
GSR 10.8-2-LI (2 x 2.0 Ah L-BOXX)
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Max. capaciteit boorhouders
1-10 mm
Boordiameter (staal) in mm
10
Boordiameter (houtschroef)
7 mm
Boordiameter voor hout (mm)
19
Lengte
179 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
1300
Aanhaalmoment (max.)
30 Nm
Voltage
10,8 V
Bestelcode
C6074963
Voltage
10,8 V
Prijs per stuk €
170,93
Model nummer
PowerMaxx KP
Capaciteit. Type accu
1,5 Ah Li-ion
Ontluchtingsdruk
4.413 N/450 kg
Model nummer
PowerMaxx BS Quick Pro
Batterijtechnologie
Li-ion
Boordiameter (staal) in mm
10
Boordiameter voor hout (mm)
22
Aanhaalmoment (max.)
34 Nm
Aanhaalbereik (Nm)
0.5 - 5 Nm
Voltage
10,8 V
Bestelcode Voltage
C4170528 10,8 V
Prijs per stuk €
307,97
Bestelcode
C6447855
Prijs per Voltage stuk €
10,8 V 204,97
DC740KA-QW 12V Accuboormachine
3
Krachtige 12Volt accuboormachine voor
boor- en schroeftoepassingen. Enkelhulzige
10 mm snelspanboorhouder met automatische spindelvergrendeling voor een snelle en makkelijke bitwissel met een hand. Twee snelheden en links/ rechtsdraaiend voor een gecontroleerd gebruik. Instelbaar koppelmechanisme met 14 standen. Uiterst compact en licht design voor het werken in beperkte ruimtes. Ergonomisch verbeterde handgreep met rubber bekleed.
Model nummer
DC740KA-QW
Max. capaciteit boorhouders
1,0 - 10 mm
Boordiameter (metaal) in mm
10
Boordiameter voor hout (mm)
25
Uitgangsvermogen
190 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-350/0-1200 rpm
Aanhaalmoment (max.)
26 Nm
Voltage
12 V
Bestelcode Voltage
Prijs per stuk €
550
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
9068
48560
241919
7331