Page 563 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 563
Snoerloze schroefmachines | Snoerloze boormachines
DCF680G2-QW
DB3DL2(2LC SK) 3.6V Schroefmachine
DS10DFL(2LCSK) 10,8V Li-Ion Snoerloze boor-schroefmachine
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
• gebruik rechte-greep en pistoolgreep
• automatische bit vergrendeling
• 21 standen instelbaar
• Led verlichting
• Beveiligingscircuit tegen overstroom en onjuiste belading
• 12 V peak
• 21 standen instelbaar
• Krachtige motor met ingebouwde koelvin en 2
mechanische snelheden
• Led verlichting
• max. aandraaimoment 22 Nm
• oplaadtijd max. 40 min.
• snelspanboorhouder
• standaard 2 10,8 V Li-ion accu’s, BCL1015, 1.500
Krachtige 7,2V schroevendraaier. De bewegingsgestuurde technologie gecombineerd met een variabele snelheid tot 430 tpm, zorgen voor de beste controle. Makkelijk te verstellen handvat in
2 posities, voor de beste ergonomie. Dankzij de 16 schroefinstellingen wordt een optimale nauwkeurigheid geboden, ook voor zeer kleine schroeven. De acculaadindicator zorgt ervoor dat er efficiënt kan gewerkt worden met een minimum aan tijdsverlies.
De dubbele LED lampjes zorgen voor een optimale verlichting van het werkstuk. Snelle, éénhandige bitwissel dankzij het Drop&Load systeem.
Model nummer Batterijcapaciteit Afmeting(en) bithouder Capaciteit. Type accu
Oplaadtijd
Boordiameter (machineschroef) in mm Boordiameter (staal) in mm Boordiameter (houtschroef) Vermogen
Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.)
Bestelcode
C4198310
C4217607
DB3DL2/JL
1,5 Ah
6,35 mm (1/4 in)
2 x 1,5Ah Li-Ion Batteries
30 min
5
5
3,5 x 20 mm 3,6 V
200, 600
5 Nm
Prijs per stuk €
113,08
113,08
mAh, lichtgewicht • softgrip
Model nummer
Capaciteit. Type accu Boordiameter (staal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Max. snelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.)
Netto gewicht
Bestelcode
DS10DFL(2LCSK)
10,8 V Li-ion 1500 mAh 10
21
1300
22 Nm
1 kg
Prijs per stuk €
Model nummer Batterijcapaciteit Batterijtechnologie Afmeting(en) bithouder Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.) Netto gewicht
Bestelcode Voltage
C6072757 7,2 V
DCF680G2-QW 1,0 Ah
Li-Ion
6,35 mm
0 - 430 rpm 4 Nm
0,5 kg
C4217609 149,06
Prijs per stuk €
119,00
DCD710N-XJ accu boormachine/schroevendraaier 10.8V XR
Krachtige 10,8V boormachine/schroevendraaier
voor boor-en schroefwerk met optimale controle.
Zeer compact en lichtgewicht ontwerp. Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen voor uniforme
resultaten en optimale precisie bij het schroeven.
Ergonomisch verbeterde handgreep met rubber
bekleed De schakelaar regelt progressief het 3 toerental voor optimale controle. Enkelhulzige
10 mm snelspanboorhouder met automatische spindelvergrendeling voor een snelle en makkelijke bitwissel met een hand.
Model nummer
Max. capaciteit boorhouders Boordiameter (metaal) in mm Boordiameter voor hout (mm) Uitgangsvermogen Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.) Voltage
Netto gewicht
DCD710N-XJ 1,5 - 10 mm 10
19
180 (MWO) Watts 0-400/0-1500 rpm 24 Nm
10,8 V
0,91 kg
Bestelcode
C4196017
Voltage
10,8 V
Prijs per stuk €
79,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
549
48146
9069
11837
11822