Page 54 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 54
Doppen 1/4” - ratels
1/4” ratelsleutel met 36 tanden en snelle ontgrendeling
Readflex Ratel 1/4”
415QR Ratel QuickRelease 1/4”
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Beschikt over snelle ontgrendeling. Ratelmechanisme met 36 tanden. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
• Met schakelpal
• Verstelbaar en verticaal vergrendelbaar in 7 standen • Voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen • Beschermd de hand door vergrendeling van het kniegewricht
• Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
Omschakelbaar, 22-tands, met QuickRelease- veiligheidsvergrendeling en 2-componenten-greep, DIN 3122/ISO 3315
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3746670
Prijs per Lengte stuk €
117 mm 43,07
Bestelcode
C5061232 20,72
415SG-QR Ratel QuickRelease, stalen greep 1/4”
1/4” roterende doorsteekratel
• Mat afgewerkt -CR-V
• CR-MO vierkante aandrijving • Ratel 60 tanden
• Roterende functie
• Eenrichtingsratel
• L180mmxB27,5mmxH15mm
Bestelcode
Bestelcode Globaal Lengte
C6015854 140 mm
415 Ratel 1/4”
Prijs per stuk €
27,15
Omschakelbaar, 22-tands, met QuickRelease- veiligheidsvergrendeling en stalen greep, DIN 3122/ ISO 3315.
Omschakelbaar, 22-tands, met 2-componenten-greep, DIN 3122/ISO 3315.
Bestelcode
C3746671
Lengte
117 mm
Prijs per stuk €
44,90
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3746673
Lengte
117 mm
Prijs per stuk €
40,19
1
C6817716 33,78
2093 U-20 Omschakelbare ratel 1/4”
• uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
• kleine, druppel-vormige kop voor gebruik in beperkte ruimte
• fijne vertanding, met omschakel-pal en drukknop- ontkoppeling
• slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
• tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Prijs per Bestelcode Globaal Lengte stuk €
C1450336 129 mm 28,58
6950 Ratel, 1/4”, afgedicht
Ratel 1/4”, omschakelbaar
72 tanden/actiehoek 5° Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512 Lucht- water- en stofdichte afsluiting Eenvoudig mee te werken
Dubbele pal, extra sterk
Gepatenteerd mechanisme
411 Ratel met fijne vertanding 1/4”
Omschakelbaar, 60-tands, met 2-componenten-greep, voor werkzaamheden in kleine ruimten, draaiingshoek 6°, DIN 3122/ISO 3315.
Bestelcode
C3746679
Afmeting aandrijv- ing
1/4 in
Lengte
118 mm
Prijs per stuk €
30,43
Bestelcode
C1251311
Lengte
120 mm
Prijs per stuk €
39,25
40
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
6523
165011 32643
10247
10246
43793
8331
10244 10237