Page 552 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 552
Thermisch beeld
T620 Warmtebeeldcamera’s
De FLIR T620 combineert de ergonomie en flexibiliteit van de FLIR T-serie met de extreem hoge beeldkwaliteit van de P-serie. De FLIR T620 biedt een scherpe
thermische afbeelding van 640 x 480 pixels waarop zelfs de kleinste details gezien kunnen worden. Een intuïtieve gebruikersinterface ondersteund door de allernieuwste touchscreentechnologie maakt de T620 extreem gebruiksvriendelijk. Pixelresolutie van 640 x 480, radiometrische IR-video streaming naar PC (via USB-kabel), ingebouwde GPS, tot 0.04 gradenC gevoeligheid, Viewfinder, 5Mpixel visuele camera, Meetbereik van -40 tot 650 gradenC, Verwisselbare lenzen, Flexibele communicatie-interfaces, Digitale zoom (1x4 of 1x8), MPEG-4 video, Picture-in-Picture, Fusie, tekst- en videoannotaties, Touchscreen, Schetsannotaties, meetstanden (punt/kader/isotherm/deltaT), Bluetooth Meterlink communicatie met klem-/vochtigheidsmeters en headset, Kopie naar USB-optie, WiFi naar smartphone/tablet/computer.
Crossomschrijving
T620 15°
T620 25°
T620 45°
Camera modi
Thermal/Visual 5Mpixel/Picture-in-picture/Fusion/Video(MSX)
Type data-overdracht
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emissiviteit
Aanpasbaar (0-1)
Weergavebereik (FOV)
15°
25° x 19°
45°
Weergavebereik (FOV) opties
Breedhoek-/tele/close-uplens
Scherpstellen
Automatisch gefocust & manueel
Beeldfrequentie
30Hz
Reflectiecorrectie
Variabel
Thermische beeldkwaliteit
640x480 pixels
Thermische gevoeligheid
0,04°C
Zoomfunctie
x4 Doorlopend
2
Prijs per stuk €
20650,00
19950,00
19950,00
Bestelcode
C6061511
C6061512
C6061513
Crossomschrijving
T620 15° - De warmtebeeldcamera
T620 25° - De warmtebeeldcamera
T620 45° - De warmtebeeldcamera
538
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
44229