Page 551 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 551
Thermisch beeld
T4XX Serie - MSX Visuele camera, Touchscreen (incl. WiFi)
Hoogwaardige infraroodcamera met meegeleverde visuele camera, touchscreen, WiFi-verbinding & verwisselbare lens, plus MSX® beeldoptimalisatie & automatische oriëntatie. Haal maximale flexibiliteit en efficiëntie uit de 320 x 240 warmtebeeldcamera uit ons nieuwe T400-gamma.
Crossomschrijving
T420
T440
T420bx
T440bx
Temperatuurbereik
-20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
Zoomfunctie
x4 Doorlopend
Scherpstellen
Automatisch gefocust & manueel
Schermafmeting display
3.5” color LCD
Netto gewicht
0,88 kg
Bestelcode
C6823598
C6823599
C6823600
C6823601
Crossomschrijving
FLIR T420 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T440 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T420bx 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T440bx 25° (incl. Wi-Fi)
Prijs per stuk €
8495,00
9995,00
8495,00
9995,00
T600 Warmtebeeldcamera’s (incl. WiFi)
Hoogwaardige warmtebeeldcamera met meegeleverde 5MP visuele camera, verwisselbare lensopties, auto-focus en groot 4,3” LCD-touchscreen.
Deze warmtebeeldcamera’s combineren perfecte ergonomie met hoogwaardige beeldkwaliteit, door ultieme beeldzuiverheid en precisie plus uitgebreide communicatiemogelijkheden te bieden.
2
Crossomschrijving
T600 25°
T600 45°
Schermafmeting display
4.3” color LCD
Scherpstellen
Automatisch gefocust & manueel
Netto gewicht
1,3 kg
Temperatuurbereik
-40°C to 650°C (-40°F to 1202°F)
Thermische gevoeligheid
x
Zoomfunctie
x4 Doorlopend
Bestelcode
C6823666
C6823667
Crossomschrijving
FLIR T600 25° (incl. Wi-Fi) 480 x 360 Resolution
FLIR T600 45° (incl. Wi-Fi) 480 x 360 Resolution
Prijs per stuk €
15995,00
15995,00
Test- & Meetgereedschap
537
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198004 196829


































































































   549   550   551   552   553