Page 554 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 554
Thermisch beeld
2
P serie - Thermische camera’s
Warmtebeeldcamera’s ontworpen voor de expert. Een FLIR-camera uit de P-serie is het perfecte instrument voor gebruikers die de voordelen van infrarood kennen en die op het werk op warmtebeeldcamera’s vertrouwen. Of u nu een infraroodadviseur of een professional in de constructie/ energie sector bent, met warmtebeeldcamera’s uit de FLIR P-serie kunt u afwijkingen traceren die u met het blote oog niet kunt zien.
• Resolutie van 640 x 480 pixels,
• Hoge gevoeligheid (
• Contrastoptimalisatie (P660),
• Ondersteuning voor panoramabeelden,
• GPS,
• Meetbereik (-40 °C en +2000°C),
• Groot helder LCD-scherm van 5.6 inch,
• Kan vanuit verschillende hoeken worden gebruikt met geïntegreerde knoppen voor directe toegang,
• Kantelbare viewfinder,
• Hoogwaardige beeldcamera,
• Automatische en handmatige scherpstelling,
• Laserpointer,
• Flexibele interfaces,
• MPEG-4-video,
• Radiometrische IR-videostreaming,
• Radiometrische en nietradiometrische video-opnamen,
• Picture-in-Picture,
• FLIR Thermal Fusion,
• Getekende meldingen,
• Geschreven en gesproken meldingen,
• Digitale zoom (x4/x8),
• Leef lijnprofiel,
• Vochtigheid Alarm / Isolatie Alarm,
• Programmeerbare knoppen voor directe toegang,
• USB- en FireWire-aansluiting,
Bluetooth® / WiFi.
Crossomschrijving
P660 25°
B660 25°
Camera modi
Thermal/Visual 3.2 Mpixel / P in P / Fusion
Type data-overdracht
Firewire streaming/Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emissiviteit
Aanpasbaar (0-1)
Weergavebereik (FOV)
24° x 18°
Weergavebereik (FOV) opties
Breedhoek-/tele/close-uplens
Scherpstellen
Automatisch gefocust & manueel
Beeldfrequentie
30Hz
Reflectiecorrectie
Variabel
Thermische beeldkwaliteit
640x480 pixels
Thermische gevoeligheid
0,03°C
Bestelcode
C4187466
C4187467
Crossomschrijving
P660 25° - De warmtebeeldcamera
B660 25° - De warmtebeeldcamera
Prijs per stuk €
31950,00
31950,00
540
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
8541


































































































   552   553   554   555   556