Page 550 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 550
Thermisch beeld
EXX-Serie - Warmtebeeldcamera
De nieuwe gebruikersinterface en toetsenbord maken de nieuwe FLIR Exx-serie zelfs nog gebruiksvriendelijker dan voorheen. Nieuwe eigenschappen zoals een MSX® en automatische oriëntatie, in combinatie met de WiFi- en MeterLink verbinding, zorgen ervoor dat de FLIR Exx-serie de beste is in zijn klasse.
De camera’s zijn ideaal voor preventief onderhoud en geplande inspecties van elektrische en mechanische systemen om te verzekeren dat ze met maximale efficiëntie en veiligheid functioneren met een minimum aan energieverbruik.
E30
E30bx
E40
E40bx
E50
E50bx
E60
E60bx
Camera modi
Thermisch/visueel (2M pixel)
Thermisch/visueel (3.1Mpixel)/foto in foto
Thermal/Visual 3.1Mpixel / P in P / Fusion
Type data-overdracht
Wifi/SD card/USB (jpeg)
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emissiviteit
Aanpasbaar (0-1)
Weergavebereik (FOV)
25° x 19°
Weergavebereik (FOV) opties
Breedhoek-/tele/close-uplens
Scherpstellen
Manueel
Beeldfrequentie
60Hz
Reflectiecorrectie
Variabel
Thermische beeldkwaliteit
160x120 pixels
240x180 pixels
320x240 pixels
Thermische gevoeligheid
0,1°C
0,07°C
0,045°C
0,05°C
0,045°C
0,05°C
0,045°C
2
Bestelcode
C4187445
C4187446
C4187447
C4187448
C4187449
C4187450
Crossomschrijving
E40 - De warmtebeeldcamera
E40bx - De warmtebeeldcamera
E50 - De warmtebeeldcamera
E50bx - De warmtebeeldcamera
E60 - De warmtebeeldcamera
E60bx - De warmtebeeldcamera
Prijs per stuk €
3995,00
3995,00
5495,00
5495,00
7495,00
7495,00
536
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
8458