Page 553 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 553
Thermisch beeld
T640 Warmtebeeldcamera
De FLIR T640 combineert de ergonomie en flexibiliteit van de FLIR T-serie met de extreem hoge beeldkwaliteit van de P-serie. De T640 biedt een scherpe thermische afbeelding van 640 x 480 pixels waarop zelfs de kleinste details gezien kunnen worden. Een intuïtieve gebruikersinterface ondersteund door de allernieuwste touchscreentechnologie maakt de T640 extreem gebruiksvriendelijk. Pixelresolutie van 640 x 480, doorlopende auto-focus, MSX voor geavanceerde beeldhelderheid (Multi-Spectral Dynamic Imaging), radiometrische IR-video streaming naar PC (via USB-kabel), FOV (field of view) koppeling, ingebouwde GPS, Schetsen op beeld, tot 0.035 gradenC gevoeligheid, Viewfinder, 5Mpixel visuele camera, Meetbereik van -40 tot 2000 gradenC, Verwisselbare lenzen, Flexibele communicatie-interfaces, Digitale zoom (1x4 of 1x8), MPEG-4 video, Beeld-in-beeld, Fusie, tekst- en videoannotaties, Touchscreen, Schetsannotaties, meetstanden (punt/kader/lijnprofiel/isotherm/deltaT), Bluetooth Meterlink communicatie met klem-/vochtigheidsmeters en headset, Kopie naar USB-optie, WiFi naar smartphone/tablet/computer.
T640 15°
T640 25°
T640 45°
T640bx 15°
T640bx 25°
T640bx 45°
Camera modi
Thermal/Visual 5Mpixel/MSX/Picture-in-picture/Fusion/Video
Type data-overdracht
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emissiviteit
Aanpasbaar (0-1)
Weergavebereik (FOV)
15°
25° x 19°
45°
15°
25° x 19°
45°
Weergavebereik (FOV) opties
Breedhoek-/tele/close-uplens
Scherpstellen
Automatisch gefocust & manueel
Beeldfrequentie
30Hz
Reflectiecorrectie
Variabel
Thermische beeldkwaliteit
640x480 pixels
Thermische gevoeligheid
0,035°C
Zoomfunctie
x8 Doorlopend
Bestelcode
C6061517
C5076384
C6061518
C6061519
C6061520
C6061521
Crossomschrijving
T640 15° - De warmtebeeldcamera
T640 25° - De warmtebeeldcamera
T640 45° - De warmtebeeldcamera
T640bx 15° - De warmtebeeldcamera
T640bx 25° - De warmtebeeldcamera
T640bx 45° - De warmtebeeldcamera
Prijs per 2 stuk €
26650,00
25950,00
25950,00
26650,00
25950,00
25950,00
Test- & Meetgereedschap
539
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44238