Page 545 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 545
Temperatuurmeting | Luchtvochtigheid meten
Temperatuurvochtigheidsmeter 971
Warmtebeeldcamera
5,6 mRad voor de beste-in-zijn-klasse* ruimtelijke resolutie
80x80 (Ti95) of 80x60 (Ti90) thermische resolutie
3,5” kleuren LCD-scherm dat tot 32% groter is dan andere concurrerende modellen*,
met instelbare helderheid voor makkelijke weergave in de meeste omstandigheden
IR-Fusion® technologie — Beeld-in-beeld (enkel Ti95) en volledige zichtbaarheid op
de camera voor makkelijkere identificatie en melding van problemen. AutoBlendTM
en Beeld-in-beeld modi zijn beschikbaar in SmartView® software (beide modellen),
zodat u al uw analyses en beeldaanpassingen/- verbeteringen kunt uitvoeren met de meegeleverde SmartView® software.
Verwijderbare 8 Gb SD-geheugenkaart en 8 Gb draadloze SD-kaart (indien
beschikbaar)
Miniatuurweergave geheugen
.IS2, .BMP, en .JPG bestandsformaten op camera; te exporteren naar meerdere bestandsformaten via de SmartView® software
Onmiddellijke overdracht van beelden naar de PC via de meegeleverde USB-kabel
voor extra gemak
Draadloos via de Fluke ConnectTM app (indien beschikbaar)
Werk samen en analyseer met meer dan 20 verschillende Fluke testgereedschappen
van waar dan ook, met elk teamlid, op elk moment. Met ShareLiveTM video-oproep,
kunt u goedkeuring vragen zonder het veld te moeten verlaten
Fluke ConnectTM
Fluke ConnectTM App compatibel (indien beschikbaar)
Blijf op dezelfde golflengte zelfs wanneer u en uw team zich op een andere plaats
bevinden, enkel met de ShareLiveTM video-oproep
Met de Fluke ConnectTM draadloze SD-kaart en de Fluke ConnectTM app, kunt u nu
draadloos een beeld opslaan op uw smartphone of als een Equipment Logbestand
op de Fluke Cloud. 2 De Fluke ConnectTM app en de te verbinden apparaten zijn de meest uitgebreide
manier om in contact te blijven met uw team zonder het veld te moeten verlaten. Met
meer dan 20 apparaten die u kunt verbinden, was het vertrouwelijk diagnosticeren en
oplossen van problemen nooit zo gemakkelijk.
Deze meter meet tegelijkertijd de vochtigheid en de temperatuur. Meet het dauwpunt en de koelgrenstemperatuur. 99 opnames registratiecapaciteit. Min/ Max/AVG Gegevens vasthouden. Ergonomische ontwerp met ingebouwde
hangclip en beschermende holster. Achtergrondverlichting, dubbel afleesscherm. Beschermende draaikap. Indicator voor batterij bijna leeg. Van onschatbare
waarde voor onderhoudswerkzaamheden en onderhoudstechnici, personeel voor HVAC-servicecontracten en specialisten die de kwaliteit van de binnenlucht moeten vaststellen (IAQ). Het is lichtgewicht en ligt fijn in de hand, met een robuuste holster en een open te draaien sensor beschermkap.
Levensduur batterij
Alkaline, 200 uur
Afmetingen H x B x D
194 mm x 60 mm x 34 mm
Temperatuurbereik
-20°C - +60°C
Netto gewicht
0,188 kg
Bestelcode
Prijs per Model nummer stuk €
C3953048 971 229,00
445715 Vochtigheidheidsalarm met externe meetpen
De dimensie-thermometer met externe meetpen is ideaal voor de controle van omgevingstoestanden (temperatuur, vochtigheid) in laboratoria, opslagruimten, productie/montageruimten en andere gecontroleerde omgevingen. Het is voorzien van een externe meetpen die op de meter kan geklemd worden of verlengd kan worden met een kabel van 18 inch, waarmee de gebruiker metingen kan uitvoeren achter muren, in kabelgoten of op moeilijk bereikbare gebieden. Het is ook uitgerust met een groot LCD-scherm dat simultaan vochtigheid en temperatuur kan weergeven. De meter wordt volledig geleverd met ingebouwde staander, montagehaak en AAA-batterij.
Prijs per Bestelcode Brand Item ID stuk €
C6879632 445715 47,95
Bestelcode Onderdeelnummer
C6917624 Ti90
C6917625 Ti95
Thermische beeldkwaliteit
80x60 pixels
80x80 pixels
Prijs per stuk €
Vochtigheidsgraad
11 - 99 % RH
Temperatuurbereik
-10 TO 60 C
Test- & Meetgereedschap
531
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200271
10855
212496


































































































   543   544   545   546   547