Page 544 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 544
Temperatuurmeting
Infrarood thermometer
• Groot temperatuurbereik van –60 tot +625 °C; mogelijkheid tot temperatuurmetingen van vele industriële toepassingen
• Afstand/plaatsratio van 16:1; maakt nauwkeurige temperatuuruitlezingen op een afstand mogelijk
• Vastgesteld stralingsvermogen van 0,95; geschikt voor vele toepassingen
• Maximum temperatuur altijd getoond; helpt de werkelijke hotspots te herkennen • Automatische uitschakeling; optimaliseert levensduur batterij
• Kleuren display met temperatuurverloop indicatie.
Duale videothermometer laser/infrarood
Bestelcode
C3069598
Infrarood en contactthermometer
Prijs per stuk €
114,00
• Groot infrarood temperatuurbereik van –50 tot +1000 °C (–58 tot +1832 °F).
• Contacttemperatuurbereik van –50 tot +1370 °C (–58 tot +2498 °F).
• Dankzij de ingebouwde camera kunnen foto’s en video’s met alle maatinformatie worden gemaakt, opgeslagen, teruggehaald en naar een pc worden geëxporteerd.
• Omgevingseigenschappen zoals kamer-, dauwpunt- en koelgrenstemperaturen, evenals relatieve vochtigheid kunnen worden weergegeven en opgeslagen.
• Dubbele laser definieert het meetgebied van de temperatuur.
• Afstand/plaatsratio van 50:1 maakt nauwkeurige temperatuuruitlezingen op grote afstand mogelijk of het meten van temperaturen in kleine gebieden
• Variabele emissiviteit tussen 0,1 en 1,0 te selecteren door gebruiker, maakt het mogelijk om de meeste oppervlaktetemperaturen te meten.
• Geleverd met temperatuurmeetpen TMDT 2-30 (max. 900 °C/ (1652 °F)) voor toepassingen met direct contact. Kan ook met elke andere temperatuurmeetpen van SKF worden gebruikt.
• Door de gebruiker te selecteren van meerdere manieren van temperatuurmetingen, onder andere: maximum, minimum, gemiddeld, differentiaal en tweedelig peil/ infraroodscherm.
• De functie voor gegevensopslag kan worden gebruikt om de temperatuurschommelingen met de tijd zichtbaar te maken.
• Hoog en laag alarmniveaus met hoorbaar waarschuwingssignaal, door gebruiker te selecteren.
• Door gebruiker te selecteren automatische uitschakeling optimaliseert levensduur van oplaadbare batterij.
• Geleverd in een stevige koffer.
Bestelcode Onderdeelnummer
C6782485 TKTL 40
Prijs per stuk €
670,00
Infrarood en contact temperatuurthermometer met en duale laser- stralen als richtmiddel
2
• Infrarode temperatuurbereik van –60 tot +625 °C
• Contact temperatuurbereik van –64 tot +1 400 °C
• Afstand/plaatsratio van 16:1; maakt nauwkeurige temperatuuruitlezingen op een afstand mogelijk
• Variabel stralingsvermogen tussen 0,1 en 1,0 te selecteren door gebruiker; maakt het mogelijk om de meeste oppervlaktetemperaturen te meten
• Veelvoud aan temperatuur meetmodi door gebruiker te selecteren inclusief: maximum, minimum, gemiddeld, differentieel en sensor/infrarood duaal scherm, scanfunctie
• Hoog en laag alarmniveaus met hoorbaar waarschuwingssignaal door gebruiker te selecteren
• Modus afhankelijke automatische uitschakeling optimaliseert levensduur batterij
• Geleverd in een stevige draagkoffer
• Kleuren display met temperatuurverloop indicatie.
• Breed infrarood temperatuurbereik van –60 tot +1 000 °C
• Contact temperatuurbereik van –64 tot +1 400 °C
• Duale laserstraal bepaalt de diameter van het te meten gebied; helpt de gebruiker om het temperatuurmeetgebied precies aan te kunnen wijzen
• Afstand/plaatsratio van 50:1; maakt nauwkeurige meetuitlezingen op grote afstand mogelijk of temperatuurmetingen van kleine gebieden
• Door gebruiker te selecteren variabele straling tussen 0,1 and 1,0;
• de meeste oppervlakte temperaturen kunnen worden gemeten.
• Door de gebruiker te selecteren van meerdere manieren van temperatuurmetingen, onder andere: maximum, minimum, gemiddeld, differentiaal en tweedelig peil/ infrarood scherm, scan functie
• Hoog en laag alarmniveaus met hoorbaar waarschuwingssignaal door gebruiker te selecteren
• Modus afhankelijke automatische uitschakeling optimaliseert levensduur batterij
Bestelcode
C3405815
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3436664
Prijs per stuk €
221,00
301,00
530
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
7399 7394
7400
218273


































































































   542   543   544   545   546