Page 543 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 543
Temperatuurmeting
Fluke 566 & 568 infrarood- en contactthermometers
561 HVACPro thermometer
Eigenschappen en voordelen van de 568 and 566: Meet -40 °C tot 800 °C /-40 °F tot 1472 °F (568) van -40 °C tot 650 °C/-40 °F tot 1202 °F (566) De geavanceerde functies zijn heel makkelijk te bedienen met de zachte toetsen en het dotmatrix- beeldscherm. Het meten van kleinere voorwerpen op langer afstand met een verhouding afstand tot meetoppervlak van 50:1 (568) of 30:1 (566). U kunt blijven profiteren van uw investering in thermokoppels door de compatibiliteit met alle standaard thermokoppels type K met miniconnector. Met de instelfunctie voor de emissiviteit, inclusief de vooraf geïnstalleerde materialentabel, kunt u met het volste vertrouwen metingen verrichten aan een groot aantal verschillende oppervlakken. Registreert meerdere gegevenspunten (tot maximaal 99 bij de 568 en 20 bij de
566), die u kunt downloaden om ze naderhand weer op te vragen Eenvoudige aanpassing aan de lokale verlichting door de achtergrondverlichting met twee niveaus. Akoestische en visuele alarmen waarschuwen onmiddellijk bij meetwaarden die buiten de door u ingestelde grenswaarden liggen Spoor problemen snel op
met de functies MIN, MAX, AVG en DIF Voer direct contactmeetwaarden met de thermometer uit met de meegeleverde thermokoppel meetpen met balletje type K. Los problemen aan de installatie vol vertrouwen op met een meetnauwkeurigheid van 1 %. Veelzijdige weergave met keuze uit zes talen Extra functies beschikbaar alleen op de 568:
Met de meegeleverde FlukeView® Forms-software kunt u gemakkelijk trends registreren en gegevens analyseren.
Download snel opgeslagen gegevens via de USB-verbinding
Bekijk de gegevens onmiddellijk zonder uw plaats te verlaten via uw laptop en de USB-verbinding
Verleng de levensduur van de batterij door de digitale thermometer via de USB- verbinding vanaf uw laptop te voeden
Combineert de temperatuurmeetfuncties die specialisten nodig hebben om verwarmings-, ventilatie-, lucht- en airconditioning- en koelingssystemen te controleren. De Fluke 561 HVACPro biedt zowel de mogelijkheid voor contactloze als contactmeetwaarden, en vervangt hierdoor verschillende andere gereedschappen. Het is snel, efficiënt en gemakkelijk in gebruik en bespaart u zo waardevolle tijd en moeite. De IR-thermometer is voor snelle metingen van dichtbij of van een afstand, zonder ladder. Te gebruiken met alle standaard-miniconnectoren van het K-type thermokoppels. Klittenband pijpmeetpen om oververhitting, onderkoeling of andere contact- of omgevingsmeetwaarden uit te voeren.
Eénpunts-laserrichtsysteem Temperatuurbereik geoptimaliseerd voor HVAC/R- toepassingen. Eenvoudig instellen van de emissiviteit voor nauwkeurigere metingen aan pijpen en leidingen. Lichtgewicht, draagbaar en erg makkelijk in het gebruik. Efficiënt – uitvoeren van infraroodmeetwaarden zonder de apparatuur uit te hoeven zetten MIN-, MAX- en DIF temperatuurgegevens helpen u snel problemen te identificeren. Snel en efficiënt scannen van grote en kleine objecten. De HVAC/R- gids met meetwaarden wordt meegeleverd, zodat u optimaal gebruik kunt maken van het product. Lcd-beeldscherm met achtergrondverlichting met dubbele temperatuurmeetwaarden. MAX, MIN en DIF functies. 7 secondes gegevens vasthouden. Tweejarige garantie. Meegeleverd zijn: K-type klittenband pijpmeetpen, harde draagtas, 2x AA batterijen, gebruikershandleiding gids met meetwaarden.
2
Levensduur batterij
2x AA batteries, giving 12 hours operation
Afmetingen H x B x D
176,9 mm x 163,6 mm x 51,8 mm
Temperatuurbereik
-40°C - +550°C
Netto gewicht
340 g
Model nummer
566
568
Levensduur batterij
Alkaline, kenmerkend 12 uur
Afmetingen H x B x D
25,4 cm x 19,1 cm x 6,9 cm
Temperatuurbereik
-40°C - +650°C
-40°C - +800°C
Netto gewicht
0,965 kg
1,026 kg
Bestelcode
C3953046
Prijs per stuk €
182,00
Bestelcode
C3972579
C3972580
Model nummer
566
568
Prijs per stuk €
407,00
509,00
Test- & Meetgereedschap
529
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10857
10854


































































































   541   542   543   544   545