Page 547 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 547
Thermisch beeld
Ti110 Warmtebeeldcamera
Ti125 Warmtebeeldcamera
Industrieel en commercieel onderhoud eenvoudig gemaakt
Technologie werkt niet voor u als het u ophoudt. De Fluke Ti100 serie warmtebeeldcamera’s is speciaal ontworpen zodat u meer in minder tijd kunt doen onder de moeilijkste omstandigheden. Lichte, robuuste, eenvoudig te gebruiken professionele camera’s.
IR-OptiFlexTM scherpstelsysteem
Ontdek problemen aanzienlijk sneller dankzij Fluke’s revolutionaire, ultrarobuuste scherpstelsysteem. Het IR-OptiFlex scherpstelsysteem biedt een optimale scherpstelling en combineert gebruiksgemak zonder scherpstellen met de flexibiliteit van handmatig scherpstellen op dezelfde camera!
IR-Fusion® technologie
Geniet van de beste richten-en-meten IR-Fusion camera in de markt. De gepatenteerde technologie van Fluke vermengt digitale en infraroodbeelden in één beeld om verdachte onderdelen nauwkeurig waar te nemen en documenteren. Robuust, met één hand bedienbaar
Maak kennis met de meest robuuste en betrouwbaarste lichtgewicht professionele camera die er bestaat. Eenvoudige scherpstelling, laserpointer en zaklamp. Richten en afdrukken. Niemand maakt robuustere, ergonomische testers dan Fluke. Volledige analyse en rapportage software, License gratis.
Industrieel en commercieel onderhoud eenvoudig gemaakt
Technologie werkt niet voor u als het u ophoudt. De Fluke Ti100 serie
warmtebeeldcamera’s is speciaal ontworpen zodat u meer in minder tijd kunt doen
onder de moeilijkste omstandigheden. Lichte, robuuste, eenvoudig te gebruiken
professionele camera’s.
IR-OptiFlexTM scherpstelsysteem
Ontdek problemen aanzienlijk sneller dankzij Fluke’s revolutionaire, ultrarobuuste
scherpstel-.
systeem. Het IR-OptiFlex scherpstelsysteem biedt optimale scherpstelling door
gebruiksgemak zonder scherpstellen met de flexibiliteit van handmatig scherpstellen
op dezelfde camera te combineren!
IR-Fusion® technologie
Geniet van de beste richten-en-meten IR-Fusion camera in de markt. Gepatenteerde technologie van Fluke
combineert digitale en infraroodbeelden tot één om
verachte onderdelen nauwkeurig waar te nemen en documenteren.
Robuust, met één hand bedienbaar
Maak kennis met de meest robuuste en betrouwbaarste lichtgewicht professionele
camera die er bestaat.
Eenvoudige scherpstelling, laserpointer en zaklamp. Richten en afdrukken. Niemand
maakt stevigere, ergonomische werktuigen dan Fluke.
Multi-mode videoregistratie
Los problemen op met de warmtebeeldcamera die zichtbaar licht en infrarood
licht met de volledige IR-Fusion functionaliteit registreert zonder noodzaak tot
scherpstellen. Bewaak processen
maak eenvoudig infrarood videorapporten en los problemen op.
IR-PhotoNotesTM notitiesysteem
Maak aan de hand van maximaal drie digitale foto’s een exacte referentie van uw 2 probleemgebied. Voeg afbeeldingen van apparatuur, naamplaatjes van de motor,
deuren van werkruimtes of andere
handige of essentiële informatie toe.
Volledige analyse en rapportage software, License gratis.
Levensduur batterij
4+ hours
Camera modi
Full infrared, PIP, Full visible, Color alarm
Type data-overdracht
mini USB
Schermafmeting display
3 1/2 in
Displaytype
LCD
Weergavebereik (FOV)
22.5 °H x 31 °V
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP54
Temperatuurbereik
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Thermische beeldkwaliteit
160x120 pixels
Thermische gevoeligheid
0,1°C
Levensduur batterij
4+ hours
Camera modi
Full infrared, PIP, Full visible, AutoBlendTM, Color alarms
Type data-overdracht
mini USB & SD card
Schermafmeting display
3 1/2 in
Displaytype
LCD
Weergavebereik (FOV)
22.5 °H x 31 °V
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP54
Temperatuurbereik
-20 °C to +350 °C (-4 °F to +662 °F)
Thermische beeldkwaliteit
160x120 pixels
Thermische gevoeligheid
0,1°C
Bestelcode
C4584859
Prijs per stuk €
3995,00
Bestelcode
C4988255
Prijs per stuk €
4995,00
Test- & Meetgereedschap
533
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36867
36870


































































































   545   546   547   548   549