Page 546 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 546
Thermisch beeld
Ti100 Warmtebeeldcamera
Industrieel en commercieel onderhoud eenvoudig gemaakt
Technologie werkt niet voor u als het u ophoudt. De Fluke Ti100 serie warmtebeeldcamera’s is speciaal ontworpen zodat u meer in minder tijd kunt doen onder de moeilijkste omstandigheden. Lichte, robuuste, eenvoudig te gebruiken professionele camera’s.
Robuust, met één hand bedienbaar
Maak kennis met de meest robuuste en betrouwbaarste lichtgewicht professionele camera die er bestaat. Eenvoudige scherpstelling, laserpointer en zaklamp. Richten en afdrukken. Niemand maakt robuustere, ergonomische testers dan Fluke. Volledige analyse en rapportage software, License gratis.
Ti105 Warmtebeeldcamera
Industrieel en commercieel onderhoud eenvoudig gemaakt
Technologie werkt niet voor u als het u ophoudt. De Fluke Ti100 serie warmtebeeldcamera’s is speciaal ontworpen zodat u meer in minder tijd kunt doen onder de moeilijkste omstandigheden. Lichte, robuuste, eenvoudig te gebruiken professionele camera’s.
IR-Fusion® technologie
Geniet van de beste richten-en-meten IR-Fusion camera in de markt. De gepatenteerde technologie van Fluke vermengt digitale en infraroodbeelden in één beeld om verdachte onderdelen nauwkeurig waar te nemen en documenteren. Robuust, met één hand bedienbaar
Maak kennis met de meest robuuste en betrouwbaarste lichtgewicht professionele camera die er bestaat. Eenvoudige scherpstelling, laserpointer en zaklamp. Richten en afdrukken. Niemand maakt robuustere, ergonomische testers dan Fluke. Volledige analyse en rapportage software, License gratis.
Levensduur batterij
4+ hours
Camera modi
full IR only
Type data-overdracht
mini USB & SD card
Schermafmeting display
3 1/2 in
Displaytype
LCD
Weergavebereik (FOV)
22.5 °H x 31 °V
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP54
Temperatuurbereik
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Thermische beeldkwaliteit
160x120 pixels
Thermische gevoeligheid
0,1°C
Levensduur batterij
4+ hours
Camera modi
PIP, FULL IR, FULL VISIBLE
Type data-overdracht
mini USB & SD card
Schermafmeting display
3 1/2 in
Displaytype
LCD
Weergavebereik (FOV)
22.5 °H x 31 °V
IP klasse IEC (veiligheidsklasse)
IP54
Temperatuurbereik
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Thermische beeldkwaliteit
160x120 pixels
Thermische gevoeligheid
0,1°C
2
Bestelcode
C4170575
Prijs per stuk €
1995,00
Bestelcode
C4988248
Prijs per stuk €
2995,00
532
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Test- & Meetgereedschap
36863
36864